Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 4 x 2 True 4K Switch Präsentation Matrix Schwarz Blau Farbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 4 x 2 True 4K Switch Präsentation Matrix Schwarz Blau Farbig
ATEN 4 x 2 True 4K Switch Präsentation Matrix Schwarz Blau Farbig
Artikel-Nr.:
     7405B-998689133
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     VP1421
EAN/GTIN:
     4719264649158
Suchbegriffe:
HDMI Switch
HDMI Umschaltbox
HD 15 Pol D-Sub Switch
VGA Monitor Switch

ATEN 4 x 2 True 4K Switch Präsentation Matrix Schwarz Blau Farbig

Artikeldetails:

  • Produktbeschreibung: ATEN VP1421 4 x 2 True 4K Presentation Matrix Switch - Video/Audio-Schalter Gerätetyp: Video/Audio-Schalter Untertyp: HDMI / VGA / HDBaseT Leistungsmerkmale: HDCP-kompatibel, 3D-Unterstützung, 4K-Auflösung, HDBaseT Lite-Technologie, Skalierungsfunktion, Unterstützung von 1080p-Auflösung, EDID Expert, DSP integriert, HDR-Support, Automatische Eingangsumschaltung, Analog Audio Embedding, audio de-embedding Produktzertifizierungen: HDCP 2.2 Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe): 20 cm x 17,01 cm x 4,4 cm Gewicht: 1,16 kg

ATEN 4 x 2 True 4K Switch Präsentation Matrix Schwarz Blau Farbig

Produktbeschreibung:

Der VP1421 ist ein Multi–in–One Präsentation Switch, der eine Videomatrix, True 4K Scaler, HDBaseT Extender, Audio DSP und Analog–Digital Wandler Funktionen in einem einzigen kompakten Gehäuse integriert, ideal für Besprechungsräume und Bildungsräume.True 4K, HDR Visual ClarityUnterstützt Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) und HDR, um lebendige Inhalte in jeder Präsentation zu liefern.Sanfte AV–Umschaltung in Perfektion skaliertSchließen Sie bis zu 4 Quellen (1 HDBaseT, 2 HDMI, 1 VGA) an, wechseln Sie sanft zwischen ihnen hin und her und zeigen Sie die Inhalte perfekt skaliert auf True 4K und 1080p gleichzeitig an.HDBaseT Verlängerte Übertragung über ein KabelVereinfacht die Verkabelung und überträgt AV–, Strom– und bidirektionale RS–232– und IR–Steuersignale bis zu 140m über Cat 6/6a– oder ATEN 2L–2910 Cat 6 Kabel (sowohl über HDBaseT–Eingangs– als auch über Ausgangsanschlüsse).Integriertes Advanced Audio DSPUnterstützt den Mikrofoneingang mit wählbarer 48V Phantomspeisung und ermöglicht es, den Mikrofoneingang mit dem Programm Audio zu mischen und in den Anzeigeausgang zu integrieren, während der Programm Audioeingang automatisch reduziert wird, um die Sprachverständlichkeit zu verbessern.Flexibles Audio Embedding/De–EmbeddingUnterstützt die Einbettung von Stereo Audio in den HDMI Ausgang oder die Trennung von Audio Line Out und Optical Audio Out. Extrahieren Sie HDMI und HDBaseT Audio auf verschiedene Audioausgänge, um die Anpassung an Ihre bevorzugte Audiokonfiguration zu erleichtern.Vielseitige Steuerung, optimierter BetriebKontrolle über Tasten an der Vorderseite, IR–Fernbedienung, webbasierter GUI und jede beliebige Steuerschnittstelle über RS–232, Ethernet und Kontaktschluss zur Optimierung Ihres Betriebs.Analog/Digital AV Matrix Wechsel
  • Unterstützt multiformatige 4 Eingänge – 2 HDMI, 1 HDBaseT, und 1 VGA Eingang
  • 1 HDMI und 1 HDBaseT Ausgänge
  • Audio Embedding – Stereo Audio kann in Anzeigeausgang eingebettet oder auf den Stereo Line–Ausgang und optische Audioausgänge getrennt werden
  • Audio De–Embedding – HDMI/HDBaseT Audio kann auf den Stereo Line–Ausgang extrahiert werden
  • Integrierter Audio DSP – unterstützt den Mikrofoneingang mit wählbarer 48V Phantomspeisung und ermöglicht es, den Mikrofoneingang mit dem Programm Audio zu mischen und in den Anzeigeausgang zu integrieren
  • Reduziert automatisch den Programmton, wenn ein Mikrofonsignal erkannt wird
  • Automatische Umschaltung – erkennt und schaltet automatisch auf eine neue Quelle um, sobald sie angeschlossen ist
Hochauflösendes Video mit optimaler Leistung
  • Hervorragende Videoqualität – True 4K Auflösungen bis zu 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4) (HDMI) / 4096 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0) (HDBaseT)
  • Unterstützt 4K HDR
  • Scaler – unterstützt Video Upscaling auf 4K für Display A und Downscaling auf 1080p für Display B
  • EDID Expert™ – wählt automatisch die optimalen EDID–Einstellungen für ein reibungsloses Einschalten, eine hochwertige Anzeige und die beste Videoauflösung über alle angeschlossenen Geräte hinweg
  • HDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
Vielseitiger, optimierter Betrieb
  • Mehrere Kontrolloptionen – flexible Steuerung über Tasten an der Vorderseite, IR–Fernbedienung, RS–232 und webbasierter GUI über Ethernet
  • Bidirektionaler RS–232– und IR–Kanal – ermöglicht die Steuerung von AV–Geräten über die HDBaseT Verbindung ohne zusätzliche Verkabelung
  • Unterstützt den Standbymodus für Energieeinsparung und schnelles Aufwachen
  • Consumer Electronics Control (CEC) Unterstützung
  • Integrierter Kontakt–Eingang und LED–Ausgang zur Steuerung der Tastatur über VPK104 Kontaktschluss Remote Pad
Verlängerte Übertragung über ein Kabel
  • Fernübertragung – übertragen Sie digitale AV–Signale, bidirektionale RS–232– und IR–Steuersignale bis zu 140m über Cat 6/6a oder ATEN 2L–2910 Cat 6 Kabel
  • Stromversorgung über HDBaseT (POH) – Fernspeisung über bestehendes Kommunikationskabel mit wählbarem Stromversorgungsgerät
  • Hinweis: Dies wird sowohl über die HDBaseT Eingangs– als auch über die HDBaseT Ausgangsanschlüsse am VP1421 erreicht, welche die Übertragung jeweils auf bis zu 70m verlängern.
Lieferumfang:
  • 1 x VP1421 4x2 True 4K Präsentation Matrix Switch
  • 1x IR Empfänger
  • 1x IR Fernbedienung
  • 4x 3–polige Anschlussblöcke
  • 2x 5–polige Anschlussblöcke
  • 1x Netzteil
  • 1x Benutzeranleitungen
VideoeingangSchnittstellen2 x HDMI–Typ–A–Buchse (Schwarz)
1 x VGA– (HDB–15) Buchse (Blau)
1 x HDBaseT (RJ–45) Buchse (Silber) mit wählbarem PoHMax. EntfernungHDMI: 4K bei 60 Hz (4:4:4) bei 3 m; 4K bei 30 Hz bei 10 m; 1080p bei 60 Hz bei 15 m
VGA: 1920 x 1200 bei 60 Hz bei 15 m
HDBaseT: 4K bei 30 Hz bei 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6);
1080p bei 60 Hz bei 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6)VideoausgangSchnittstellen1 x HDMI–Typ–A–Buchse (Schwarz)
1 x HDBaseT (RJ–45) Buchse (Silber) mit wählbarem PoHMax. EntfernungHDMI: 4K bei 60 Hz (4:4:4) bei 3 m; 4K bei 30 Hz bei 10 m; 1080p bei 60 Hz bei 15 m
HDBaseT: 4K bei 30 Hz bei 35 m (Cat 5e/6) / 40 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6);
1080p bei 60 Hz bei 60 m (Cat 5e/6) / 70 m (Cat 6a/ATEN 2L–2910 Cat6)VideoMax. AuflösungenHDMI: Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:4:4)
VGA: Bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz
HDBaseT: Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 60 Hz (4:2:0) ; Bis zu 4096 x 2160 / 3840 x 2160 bei 30 Hz (4:4:4)KonformitätHDMI 2.0 (3D, Deep Color, 4K); 4K HDR
HDCP 2.2 kompatibel; Consumer Electronics Control (CEC)AudioAusgangLine Out (Unsymmetrisch): 1 x Anschluss mit unverlierbaren Schrauben, 3–polig
Optisches Audio: 1 x Toslink (Schwarz)EingangStereo Audio (HDMI/HDBT): 1 x Mini–Stereobuchse (Grün)
Stereo Audio (VGA): 1 x Mini–Stereobuchse (Grün)
Mikrofon: 1 x 6,3 mm Klinkenbuchse (mit wählbarer Phantomspeisung)SteuerungRS–2321 x Anschluss mit unverlierbaren Schrauben, 3–poligIR1 x Mini–Stereobuchse (Schwarz)Ethernet1 x RJ–45–Buchse (Silbern)IR–KanalHDBaseT Eingang: 1 x Mini–Stereobuchse (Schwarz)
HDBaseT Ausgang: 1 x Mini–Stereobuchse (Schwarz)RS–232 KanalHDBaseT Eingang: 1 x Anschluss mit unverlierbare Schraube, 3–polig
HDBaseT Ausgang: 1 x Anschluss mit unverlierbaren Schrauben, 3–poligSchalterStromversorgung1 x Drucktaste (LED: Grün / Orange)
1 x Schiebeschalter (+48V Phantomspeisung)
1 x Schiebeschalter (PoH)Videoeingang Port–Auswahl4 x Drucktaste (LED: Grün)Videoausgangsportauswahl2 x Drucktaste (LED: Orange)AuswahlMikrofon: 1 x Knopf
Lautstärke: 1 x Knopf
Modus / Entsperren: 1 x DrucktasteEDID–EinstellungenEDID–Modus: Standard / Port 1 / RemixAnschlüsseStromversorgung1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)Stromverbrauch12 V Gleichspannung, 14,93 W, 110 BTUUmgebungBetriebstemperatur0 – 40 °CAufbewahrungstemperatur–20 – 60 °CFeuchtigkeit0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierendPhysikalische EigenschaftenGehäuseMetallGewicht1,16 kg (2,56 lb)Abmessungen (L x B x H)20,00 x 17,01 x 4,40 cm
(7,87 x 6,7 x 1,73 Zoll)Kartonposten3 Stk.HinweisBei einigen Rack–Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH–Format angegeben werden.
  • Eingänge x Ausgänge: 4x2
  • Gewicht: 2,200 kg
  • Hersteller–Nr.: VP1421
  • EAN Code: 7405–4719267405–4649158
  • Höhe Verpackung: 0,117 m
  • Artikel–Typ: Matrix Switch
  • Verpackungsvolumen: 0,0100 m³
  • Länge Verpackung: 0,414 m
  • Ursprungsland: Taiwan
  • Breite Verpackung: 0,207 m
  • Hersteller: Aten
  • Zolltarifnummer: 7405–8536508090
  • Schnittstelle: HDMI+Multiformat

Technische Details:

Allgemein
Gerätetyp
Video/Audio–Schalter
Gehäusetyp
Desktop
Untertyp
HDMI / VGA / HDBaseT
Max Auflösung
4096 x 2160 @ 60 Hz
Leistungsmerkmale
HDCP–kompatibel, 3D–Unterstützung, 4K–Auflösung, HDBaseT Lite–Technologie, Skalierungsfunktion, Unterstützung von 1080p–Auflösung, EDID Expert, DSP integriert, HDR–Support, Automatische Eingangsumschaltung, Analog Audio Embedding, audio de–embedding
Produktzertifizierungen
HDCP 2.2
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
2 x HDMI–Eingang Type A ¦ 2 x HDMI–Ausgang Type A ¦ 1 x seriell (RS–232) 3–poliger Anschlussblock ¦ 1 x Fernsteuerungseingang (IrDA) Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x VGA–Eingang HD–15 ¦ 2 x Audioeingang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x Audioausgang 3–poliger Anschlussblock ¦ 1 x contact closure 5 polige Anschlussleiste ¦ 1 x LAN RJ–45 ¦ 1 x HDBaseT–Eingang RJ–45 ¦ 1 x HDBaseT–Ausgang RJ–45 ¦ 1 x Fernbedienung (IrDA) Ausgang Mini–Klinkenstecker ¦ 1 x TOSLINK–Ausgang
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Externer Netzadapter
Gestellte Leistung
DC 12 V
Leistungsaufnahme im Betrieb
14.93 Watt
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Fernbedienung, IR–Empfänger
Produktzertifizierungen
RoHS, CEC, HDCP 2.2
Maße und Gewicht
Breite
20 cm
Tiefe
17,01 cm
Höhe
4,4 cm
Gewicht
1,16 kg
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 – 80% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
–20 °C
Max. Lagertemperatur
60 °C

Weitere Suchbegriffe: VGA Switch, hdmi switch 4x2, hd 15 pol d-sub switch, aten vga monitor switch, KVM Switch, Netzwerk Technik, Hardware & Netzwerk
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,28*
€ 807,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 777,20*
€ 807,62*
pro Stück
Frei Haus
ab € 816,98*
€ 847,69*
Lager 7405
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 877,01*
€ 907,79*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,71*
€ 917,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7405
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 907,79*
€ 1.080,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 907,55*
€ 1.079,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 899,65*
€ 1.070,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 890,70*
€ 1.059,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 877,01*
€ 1.043,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7405
Versand: Lager 7405
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 1,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7405
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
VPK104-AT
ab € 54,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.