Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7207
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     2L-7D03H
EAN/GTIN:
     4719264641039
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige

ATEN 2L-7D02H-1 High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ethernet, 3m Länge, Hervorragende Videoqualität mit True 4K

Das ATEN High Speed HDMI Kabel mit Ethernet bietet eine unkomprimierte, vollkommen digitale Schnittstelle für Audio- und Videosignale. Unsere Kabel bestehen aus hochwertigem Kupferdraht, um Störungen für eine bessere Bildschärfe zu widerstehen. Das Kabel mit 3 Metern Länge unterstützt Auflösungen von bis zu True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz 4:4:4).

Funktionen und Merkmale:

  • Hervorragende Videoqualität: True 4K (4096 x 2160 bei 60 Hz; 3840 x 2160 bei 60Hz 4:4:4)
  • HDMI Ethernet-Kanal Funktionalität: zusätzlicher dedizierter Datenkanal unterstützt die Vernetzung*
  • HDMI (3D, Deep Color, 4K); HDCP 2.2 konform
  • Goldbeschichtete Anschlüsse für zuverlässige Übertragungen
  • RoHS-konform
  • Biegeradius 90°**

Hinweis:
* Funktion nur verfügbar, wenn verknüpfte Geräte HDMI Ethernet-Kanal fähig sind
** Schwingt 100 Mal zwischen Winkeln von +/- 90 Grad, bei einer Frequenz von 13 Mal pro Minute

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
HDMI Kabel
Produkttyp:
HDMI High Speed mit Ethernet Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Lieferumfang:
1 x ATEN 2L-7D03H High Speed True 4K HDMI Kabel mit Ether...
Übertragungsqualität:
HDMI High Speed with Ethernet
Max. Auflösung:
4096 x 2160 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Anwendungsbereich:
extern
Technische Besonderheiten:
HDMI High Speed with Ethernet
Gewicht:
166 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.166 kg
Bruttogewicht:
0,166
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Ethernet, PS3kabel, Kabel, Beamerkabel, Laptopkabel, hdmi, Highspeed, Speed, bildschirmkabel, OLEDkabel, anschlusskabel, 4K, TFTkabel, HDMIkabel, highspeed, LCDkabel, 1080p, ATEN, Cable, ethernet, Spielekonsolenkabel, BluRaykabel, High, True 4K, hdmi1.4, HDMI, monitorkabel, FullHD, kabel, DVDkabel, displaykabel, Blu-Ray-Player-kabel, stecker, PS4kabel, hdtv
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 5,31*
€ 7,76*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 9,58*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,79*
€ 15,21*
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,36*
€ 17,46*
8 Tage
55
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,04*
€ 27,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.