Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
ATEN CS1142DP4 2-Port USB DisplayPort Secure KVM Switch
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7276
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     CS1142DP4
EAN/GTIN:
     4710469341496
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch

Entspricht den Sicherheitsanforderungen von PSD PP v4.0

Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1142DP4 wurde speziell für die strengen Sicherheitsanforderungen von Verteidigungs- und Geheimdiensteinrichtungen entwickelt. Der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1142DP4 entspricht dem Standard PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device, Version 4.0), der von der National Information Assurance Partnership (NIAP) zertifiziert wurde.
ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch CS1142DP4 bietet Isolierung zwischen Computerquellen und Peripheriegeräten bei gleichzeitiger gemeinsamer Nutzung einer einzigen Tastatur, Maus, eines Monitors und Lautsprechersets zwischen angeschlossenen Computern verschiedener Sicherheitsklassen. Die Konformität mit PSD PP v4.0 stellt sicher, dass die gemeinsame Nutzung von Peripheriegeräten ein Höchstmaß an Sicherheit für die Benutzerdaten bietet, wenn der Fokus des Ports umgeschaltet wird, und verhindert so unautorisierte Datenflüsse oder Lecks zwischen den angeschlossenen Quellen.

  • Ständig aktive Gehäuse-Angriffserkennung – macht die ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch-Serie funktionsunfähig, wenn physische Manipulationen erkannt werden
  • Fälschungssichere Etiketten – bieten einen visuellen Hinweis auf jeden Versuch, auf die internen Komponenten des ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switch zuzugreifen
  • Nicht reprogrammierbare Firmware – verhindert die Neuprogrammierung der Firmware des ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM Switches
  • Eingeschränkte periphere Konnektivität – nicht autorisierte HIDs (Human Interface Devices), Video werden abgelehnt
  • Portauswahl über Drucktasten / Remote Port Selector (RPS) 1 nur zur Verbesserung der Sicherheit
  • LED-Anzeigen für Peripheriefilterung und KVM-Sicherheitsstatus
  • Die strenge Audiofilterung schützt vor Audioverlusten.
  • Robustes Metallgehäuse

Zu den wichtigsten Schutzfunktionen gehören Isolierung und unidirektionaler Datenfluss, eingeschränkte Peripherieanbindung und -filterung, Schutz von Benutzerdaten, konfigurierbare Gerätefilterung und -verwaltung, strenge Audiofilterung und ein immer einsatzbereites, manipulationssicheres Design, das sensible Daten isoliert und fortschrittliche Sicherheit sowie ein benutzerfreundliches Design für eine sofortige sichere Bereitstellung bietet.

Um die Sicherheit zu erhöhen, bietet der ATEN PSD PP v4.0 Secure KVM-Switch CS1142DP4 nur manuelle Switching-Methoden, einschließlich Drucktasten auf der Vorderseite und Remote Port Selector (RPS) 1. Der sichere KVM-Switch ATEN PSD PP v4.0 bietet mehrschichtige Sicherheit CS1142DP4 gewährleistet ein hohes Maß an Desktop-Sicherheit und Datensicherheit für Anwendungen wie Regierungs- und Militärbehörden, Gesundheitsdienstleister, Bank- und Finanzinstitute und andere Organisationen, die häufig sensible oder vertrauliche Daten in separaten Netzwerken verarbeiten.


Der Remote Port Selector ist im Lieferumfang nicht enthalten und muss separat erworben werden.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM-Switch, DisplayPort
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1x CS1142DP4 2-Port-USB-DisplayPort-Dual Display, sichere...
Höhe:
6.55 cm
Breite:
16.39 cm
Tiefe:
33.5 cm
Gewicht:
2.07 kg
Verpackungshöhe:
233 mm
Verpackungsbreite:
131 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
2.91 kg
Bruttogewicht:
2,91
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: kvm aten 2 port, kvm aten, kvm, Switcher, USB-Eingabegeräte, maustastaturswitch, Switch, DVI-Grafik, automatisch, kvmswitcher, ATEN, kvmswitchbox, keyboardvideomouseswitch, KVMSwitch, 4 Ports, KVMUmschalter, DisplayPort, monitorswitch, KVMSwitches, KVM-Switch, USB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 432,49*
€ 489,00*
Lager 337
Frei Haus
ab € 430,29*
€ 489,00*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,59*
€ 556,98*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 489,00*
€ 581,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 487,44*
€ 580,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,39*
€ 563,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,17*
€ 554,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,29*
€ 512,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2XRT-0019G
ab € 74,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.