Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN EA1442 Reed Door Sensor, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN EA1442 Reed Door Sensor, 1,8 m
ATEN EA1442 Reed Door Sensor, 1,8 m
ATEN EA1442 Reed Door Sensor, 1,8 m
ATEN EA1442 Reed Door Sensor, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7424
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     EA1442
EAN/GTIN:
     4719264640292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Für die Sicherheit im Rechenzentrum

Für die Sicherheit im Rechenzentrum bietet ATEN Reed-Türsensoren an, die mit den Netzverteilern (PDUs) zusammenarbeiten.

Sie lassen sich für die Tür des Racks einsetzen, und der Benutzer wird benachrichtigt, wenn die Tür geöffnet wird.

Es können verschiedene Zustände überwacht und entsprechende Benachrichtigungen und Alarmsignale anhand minimaler und maximaler Grenzwerte ausgegeben werden.

Der Sensor ist ein optionales Zubehör - Sie können die ATEN-PDU natürlich auch ohne Lichtschranke betreiben. Wenn Sie allerdings die Sicherheit im Rechenzentrum mit den ATEN-Lösungen effizient verwalten möchten, sollten Sie Sensoren installieren.

Es werden nur Modelle der Baureihen PE7/PE8/PE9 unterstützt

  • Mit dem Reed-Türsensor können Sie den Türzugriff auf ein Rack überwachen – die Benutzer erhalten eine Nachricht, wenn eine Tür geöffnet wird
  • Hohe Empfindlichkeit
  • Einfache Bedienung
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Türen-/Fenstersensoren
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Lieferumfang:
1 x Schalter 1 x Magnet
Bauform:
Sensor mit Kabel
Ein/Aus-Schalter:
nein
Höhe:
50 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
170 mm
Gewicht:
80 g
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
60 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.024 kg
Bruttogewicht:
0,024
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Reed-Sensor, 19 zoll steckdosenleiste, Klima, Sensoren, Temperatursensor, Ausbau, Technik, Tür, 19 Zoll, Lüfter, SocketoutletsIPcontrolled, Sensors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,02*
€ 12,87*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 13,02*
€ 18,45*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
PE4104G-AT-G
ab € 146,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.