Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
19 Zoll Steckdosenleiste
>
Artikel
ATEN 4-Ausgang IP Kontrollbox
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-91141351
Hersteller:
Aten
Herst.-Nr.:
PE4104G-AT-G
EAN/GTIN:
4710469340086
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Die PE4104G IP Kontrollbox wurde als intelligente Stromverteilungslösung entwickelt und wird mit 4 Steckdosen in einer IEC Buchsenkonfiguration geliefert. Sie bietet eine sichere, zentralisierte, intelligente und ferngesteuerte Energieverwaltung für die IT-Ausrüstung im Rechenzentrum, um die Betriebskosten zu minimieren.
1x IP Kontrollbox
1x KC06-0012-B07G Standard Rack Montageset
1x LINP-10F3-2B0G Netzkabel
4x 0X02-0040-002G Fußpolster
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
292 mm
Höhe des Versandkartons
194 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
115 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
1290 g
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC
Betriebsanleitung
Ja
Rackmontageset
Ja
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1490 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
283 mm
Verpackungshöhe
173 mm
Merkmale
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Kabellänge
3 m
Zertifizierung
CE-EMC CE-LVD
Design
PDU-Typen
Standard
Rack-Kapazität
1U
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
100-240 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
IEC 320
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
... >
Computer & Elektronik
>
Batterien & Netzteile
>
Stromverteilereinheiten (PDUs)
Weitere Suchbegriffe:
Power Control Unit
,
Stromversorgung Kontroll Einheit
,
aten pdu
,
19 zoll steckdosenleiste
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,61*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,71*
€ 235,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,64*
€ 226,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,17*
€ 221,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ATEN 2X-EA07 Rack Zubehör Kabelrinne
Aten
2X-EA07
ab € 7,56*
Zubehör
ATEN 2X-EA08 Rack Zubehör Installationswerkzeug
Aten
2X-EA08
ab € 7,55*
Zubehör
ATEN C14 EZ-Lok Stecker
Aten
2X-EA10
ab € 12,93*
Zubehör
ATEN C14 Smart-Lock-Steckverbinder
Aten
2X-EA13
ab € 8,98*
Zubehör
ATEN Differentialdruck und Temperatur
Aten
EA1340
ab € 160,58*
Zubehör
ATEN Induktiver Näherungssensor für die Tür
Aten
EA1441
ab € 21,15*
Zubehör
ATEN Kapazitiver Leckagesensor
Aten
EA1540
ab € 114,54*
Zubehör
ATEN Optische Türsensor
Aten
EA1440
ab € 55,40*
Zubehör
ATEN Reed-Türsensor
Aten
EA1442
ab € 8,92*
Zubehör
ATEN Temperatur- und Feuchtigkeitssensor
Aten
EA1240
ab € 41,03*
Zubehör
ATEN Temperatursensor
Aten
EA1140
ab € 27,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen