Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
ATEN AP902 2-CH Mic/Line Pre-AMP Expansion Card
Artikel-Nr.:
     337-14.01.7459
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     AP902
EAN/GTIN:
     4710469348716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endstufe
endstufe

Die AP902 ist eine Erweiterungskarte, die speziell für die AP DSP-Leistungsverstärker

Die AP902 ist eine Erweiterungskarte, die speziell für die AP DSP-Leistungsverstärker von ATEN entwickelt wurde und die AP-Verstärker mit Zweikanal-Eingängen ausstattet. Sie ist in der Lage, symmetrische/unsymmetrische Audiosignale von Mikrofon- bis Line-Pegel zu verarbeiten, was die Kombination der Verstärker mit Quellen aus Mischpulten, Mediaplayern oder anderen Audiogeräten, die in professionellen Live-Sound-Anwendungen eingesetzt werden, erleichtert und die Flexibilität und Vielseitigkeit des Audiosystems erhöht.

Die Schaltung des Vorverstärkers ist darauf ausgelegt, das Grundrauschen zu senken und den Dynamikbereich zu verbessern, um eine überragende Audiowiedergabe für die beiden zusätzlichen Mikrofoneingänge der AP2-Endstufenserie zu gewährleisten, was sie zu einer perfekten Lösung für Beschallungsanwendungen wie Durchsagesysteme und Hörsäle macht.

  • Zweckgebunden für die Verwendung mit ATENs AP DSP-Leistungsverstärker-Serie
  • Erweitert die AP Power-Verstärker mit Zweikanal-Eingängen für eine einfachere Integration mit symmetrischen/unsymmetrischen
  • Audiosignalen auf Mikrofon-/Line-Pegel
  • Anpassbarer Verstärkungspegel – bewältigt verschiedene Stärkepegel von Eingangsquellen
  • Vorverstärker zur Senkung des Grundrauschens und Verbesserung des Dynamikbereichs für eine hochwertige Klangleistung
  • Einfacher Einbau in den Erweiterungssteckplatz der AP-Leistungsverstärker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
Audio/Video Leistungsverstärker
Produkttyp:
Audioverstärker
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
1 x AP902 2-CH Mic/Line Preamp Erweiterungskarte für AP S...
Höhe:
4.2 cm
Breite:
12.9 cm
Tiefe:
12.4 mm
Gewicht:
1.705 kg
Verpackungshöhe:
42 mm
Verpackungsbreite:
124 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Paketgewicht:
0.178 kg
Bruttogewicht:
0,178
Weitere Suchbegriffe: Verstärker, Video, Klangqualität, Audio, Audiosysteme, brandnew, Leistungsverstärker, brandneu, Kurzschlussschutz, neuheiten
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 157,37*
Frei Haus
ab € 124,83*
€ 160,49*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,37*
€ 187,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,24*
€ 182,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,17*
€ 162,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,83*
€ 144,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.