Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
EXSYS EX-1105-2 Multiport High Power Charger mit QI 10W und USB-C PD mit max. 65W
Artikel-Nr.:
     337-15.06.3463
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-1105-2
EAN/GTIN:
     4718359110528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Multifunktionale Ladestation für 6 Geräte

Die EX-1105-2 ist eine Multiport-Ladestation mit integrierten Wireless Charger und einer Gesamtleistung von 130W. Sie verfügt über drei USB-Ports mit einer Leistung von 12 W pro Port zum Laden von Smartphones und Tablets und einen Schnelladeanschluss für Quick Charge 3.0 kompatible Geräte.
Außerdem reicht der 65 W starke USB-C Power Delivery (PD) Port sogar zum Laden von Notebooks/MacBooks.

Nicht zuletzt können auf der Oberseite Qi-kompatible Smartphones, TWC Headsets etc. kabellos geladen werden.
Der Clou: Das Display gibt für jeden Port Auskunft über die aktuelle Ladespannung und den Ladestrom.

  • Gleichzeitiges Aufladen von bis zu 6 Geräten
  • Intelligentes Lademanagement
  • USB-C Power Delivery (PD) Anschluss mit einer Leistung von bis zu 65 W
  • Qualcomm Quick Charge 3.0 Anschluss mit bis zu 18 W
  • 130 W Gesamtleistung
Weitere Informationen:
Hersteller:
EXSYS
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladestation
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
EX-1105-2, Netzkabel 1,2 m
Eingang:
100-240 VAC
Leistung:
130W Gesamtleistung
Ausgangs-Anschluss:
1 x USB-C; 4 x USB-A
Unterstützte Ladetechnologie:
Quick Charge 3.0 | Qi Wireless Charging | USB-PD - USB Power Delivery
Betriebsanzeige:
Display mit aktueller Ladespannung und Ladestrom pro Port
Betriebstemperatur min.:
0 °C
Betriebstemperatur max.:
55 °C
Höhe:
43 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
128 mm
Gewicht:
485 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.597 kg
Bruttogewicht:
0,597
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, ladegerät usb c, ladegerät usb, ladegerät usb 10w, USB-Ladegerät, Stromversorgung, Charger, smartphone, Stromadapter, USB, Ladegeräte, USB Ladekabel, Smartphone-Ladestation, Handy-Ladestation, Steckernetzteil, Handy, tablet
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 45,85*
€ 61,63*
€ 4,50*
ab € 46,94*
€ 63,35*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,63*
€ 73,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,97*
€ 72,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,40*
€ 68,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,19*
€ 64,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,85*
€ 54,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.