Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-16.02.5085 Herst.-Nr.: MR-L7MQN-01 EAN/GTIN: 0768268042223 |
| |
|
| | |
| Die Ultrium-Bandtechnologie wurde für überragende Zuverlässigkeit, erstklassige Leistung und niedrigste Kosten pro GB konzipiert. Das Ultrium-Format basiert auf den besten bestehenden Technologien, offene Standards ermöglichen ein Plus an Innovation.Die Kassetten unterstützen alle Ultrium-Bandlaufwerke. Damit die Abwärtskompatibilität zu älteren Bandformaten gewährleistet bleibt, können die Laufwerke für das LTO Ultrium 7-Format auch LTO 6-Bänder lesen und beschreiben sowie LTO 5-Bänder lesen. Das LTO 7-Format ermöglicht auch die Hardware-basierte Verschlüsselung zum besseren Schutz sensibler Informationen beim Transport und der Archivierung. Die Generation (Ultrium 7) hat eine Kapazität von bis zu 15 TB (komprimiert) und eine Übertragungsrate von bis zu 750MB/s. Höchstes Mass an Zuverlässigkeit: - 1.000.000 Durchläufe
- 30 Jahre
- 20.000 Lade- und Auswurfvorgänge
LTO-7 Ultrium Hauptvorteile:- Überragende Qualität und Zuverlässigkeit
- Erhöhte Speicherkapazität von 15TB (komprimiert)
- LTO-7 bedeutet eine deutliche Verbesserung der Leistung und Kapazität der Bandarchivierung und -sicherung und ist ideal für Kunden mit LTO-5-Lösungen geeignet
- Vollständig kompatibel mit anderen Bandlaufwerken als HP LTO-7 Ultrium
- Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 750 MB/s
- Anzahl der Datenspuren: 3.584
- Aufzeichnungsdichte 485 kbits/inch
Weitere Informationen: | | Hersteller: | QUANTUM | Produktgruppe: | Datenträger | Produkttyp: | Ultrium 7 | Medium: | Ultrium (LTO) | Datensicherheit: | 30 Jahre | Kapazität unkomprimiert: | 6000 GB | Kapazität komprimiert: | 15000 GB | Geschwindigkeit: | Transferrate 350 MB/s komprimiert 750 MB/s | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 120 mm | Verpackungstiefe: | 110 mm | Paketgewicht: | 0.262 kg | Bruttogewicht: | 0,262 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 5.16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ultrium Cartridge, Ultrium Tape, quantum lto 7 lto tape, lto band, lto cartridge ultrium 7, Barium Ferrite, LTO7, Ultrium7, Media, Speichermedium, Cartridge, UltriumBand, LTOUltrium |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 34,20* | € 44,30* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 34,84* | € 45,14* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 34,93* | € 45,41* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 35,40* | € 45,96* | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 36,46* | € 47,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|