Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.
SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.
SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.
SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.
SEIKO Adressetiketten (weiss), SLP-2RL, 2x 130 Stk.
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2005
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-2RL
EAN/GTIN:
     0020963210025
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, weiß 130 St. 2 Rollen, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 28 x 89 mm

Weiße Adressetiketten für Briefumschläge aber auch für Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr.

  • Seiko Etiketten, 28mm x 89mm, 2 x 130 Etiketten
  • Lieferumfang: 2 Rollen à 130 Etiketten
  • Etiketten pro Rolle: 130
  • Anzahl Rollen: 2
  • Farbe: weiß
  • Klebefähigkeit: permanent
  • Rollendurchmesser: 56 mm
  • Kerndurchmesser: 25,4 mm
  • Tragbandbreite: 31 mm
  • Technische Daten: 3-Loch Stanzung, Steuerbalken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
2 Rollen zu 130 Stück
Etikettengröße (BxH):
28 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Anzahl der Etiketten:
260
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.127 kg
Bruttogewicht:
0,127
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
2
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,635*
€ 9,725*
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,99*
€ 11,81*
Lager 337
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 8,29*
€ 12,20*
1
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 8,34*
€ 12,26*
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 8,62*
€ 13,04*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 12,20*
€ 14,52
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 11,83*
€ 14,08
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 11,13*
€ 13,24
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 10,81*
€ 12,86
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 10,45*
€ 12,44
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Rolle
1 Rolle enthält 130 Etiketten (ab € 0,06377* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,17*
Zubehör
Seiko
42100611
ab € 13,22*
Zubehör
Seiko
42100614
ab € 13,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.