Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Etiketten für 3.5 Disk, SLP-DRL, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
SEIKO Etiketten für 3.5 Disk, SLP-DRL, 1 Rolle
SEIKO Etiketten für 3.5 Disk, SLP-DRL, 1 Rolle
SEIKO Etiketten für 3.5 Disk, SLP-DRL, 1 Rolle
SEIKO Etiketten für 3.5 Disk, SLP-DRL, 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2015
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-DRL
EAN/GTIN:
     0020963200132
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Adressetiketten, weiß für Namensschilder 300 St. 1 Rolle, für SEIKO Smart Label Printer, Abmessungen 54 x 70 mm

Große Adressetiketten für Briefumschläge, Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr, auch passend für Disketten.

  • Seiko Etiketten,54mm x 70mm, 1 x 320 Etiketten
  • Lieferumfang: 1 Rolle à 320 Etiketten
  • Etiketten pro Rolle: 320
  • Anzahl Rollen: 1
  • Farbe: weiß
  • Klebefähigkeit: permanent
  • Rollendurchmesser: 56 mm
  • Kerndurchmesser: 25,4 mm
  • Tragbandbreite: 56 mm
  • Technische Daten: 1-Loch Stanzung, Steuerbalken
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Lieferumfang:
1 Rolle à 320 Etiketten
Etikettengröße (BxH):
54 x 70 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Anzahl der Etiketten:
320
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.216 kg
Bruttogewicht:
0,215
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
6.12
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Rolle
€ 4,50*
ab € 13,10*
€ 18,73*
Lager 337
pro Rolle
Frei Haus
ab € 13,66*
€ 19,24*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 14,88*
€ 20,96*
30 Tage
nicht lagernd
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 19,68*
€ 26,97*
6 Tage
53
pro Stück
€ 1,00*
ab € 21,38*
€ 29,31*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 19,24*
€ 22,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 19,04*
€ 22,66
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 18,22*
€ 21,68
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 17,79*
€ 21,17
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 16,77*
€ 19,96
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 13,66*
€ 16,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 320 Etiketten (ab € 0,04269* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
42100607
ab € 6,635*
Zubehör
Seiko
42100609
ab € 14,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.