Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Adressetiketten transparent SLP-2RLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Adressetiketten transparent SLP-2RLC
SEIKO Adressetiketten transparent SLP-2RLC
SEIKO Adressetiketten transparent SLP-2RLC
SEIKO Adressetiketten transparent SLP-2RLC
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2051
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-2RLC
EAN/GTIN:
     0020963852133
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Transparente Adressetiketten für farbige Briefumschläge, Formulare, Rolodex-Karten und vieles mehr

SLP-2RLC (2 Rollen SLP-RLCL)
28 x 89 mm, permanent, transparent
2 Rollen à 130 Etiketten

Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Adressetiketten
Farbe:
transparent
Lieferumfang:
2 Rollen à 130 Etiketten
Abmessungen (BxH):
28 x 89 mm
Druckermodelle:
SLP 420/425/430/440/450
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
70 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.126 kg
Bruttogewicht:
0,126
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,99*
€ 27,70*
€ 4,50*
ab € 20,32*
€ 27,92*
Frei Haus
ab € 21,86*
€ 30,01*
13 Tage
17
€ 6,29*
ab € 25,66*
€ 35,34*
5 Tage
17
€ 1,00*
ab € 29,20*
€ 40,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Seiko
SLP-1RLC
ab € 8,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.