Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SEIKO Address Labels SLP-TRL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SEIKO Address Labels SLP-TRL
SEIKO Address Labels SLP-TRL
SEIKO Address Labels SLP-TRL
SEIKO Address Labels SLP-TRL
Artikel-Nr.:
     337-16.06.2071
Hersteller:
     Seiko
Herst.-Nr.:
     SLP-TRL
EAN/GTIN:
     0020963850474
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten

Seiko Instruments Thermoetikett SLP-TRL, 28mm x 89mm, Weiß, hochwertiges reißfestes Kunststoffetikett mit permanentem Standard-Klebstoff, 130 Etiketten pro Rolle, 2 Rollen pro VE

  • Farbe: weiß
  • Etiketten pro Packung: 260
  • Etikettengröße: 28 x 89 mm
  • 130 Etiketten pro Rolle
  • 2 Rollen pro VE
Weitere Informationen:
Hersteller:
Seiko Instruments GmbH
Produktgruppe:
Etiketten
Produkttyp:
Etiketten
Farbe:
weiß
Etikettengröße (BxH):
28 x 89 mm
Anzahl der Etiketten:
260
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.132 kg
Bruttogewicht:
0,132
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, adressaufkleber, Etikettendrucker, Zubehör, SII, Etikettierung, SLP-TRL, Labelprinter, SEIKO, Etikette, Printer, Labeldrucker, Label, Büro, Etiketten, Drucker
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 10,10*
€ 14,58*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 10,19*
€ 14,67*
1
Frei Haus
ab € 11,15*
€ 15,92*
1
€ 6,95*
ab € 11,11*
€ 16,34*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,50*
€ 21,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.