Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
ROLINE Media-Player Halterung, gross (340 x 224 mm), bis 5 kg
Artikel-Nr.:
     337-17.03.0033
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0033
EAN/GTIN:
     7630049623583
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung

Praktische Halterung für z.B. Media Player oder vergleichbar große Geräte - für einen organisierten, aufgeräumten Arbeitsplatz!

  • Das Produkt bietet Ihnen eine elegante Möglichkeit, Ihre Geräte zu organisieren und aufgeräumter zu gestalten
  • Passend für gängige Streaming-Geräten (z.B. Amazon Fire, Apple TV und andere)
  • Geeignet auch für Modems, Router und Gaming-Geräte
  • Drei Installationsoptionen für die Halterung: Wandmontage, VESA-Montage am Monitor und Montage auf einer weiteren Halterung
  • VESA kompatibel

Material: Stahl
Oberfläche: Pulverbeschichtung
Abmessungen: 340 x 224 x 9,5 mm
Tragfähigkeit: < 5 kg
Farbe: Matt-Schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Monitor/TV Zubehör
Produkttyp:
Geräteträger
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
5 kg
Anzahl Monitore:
1
VESA 75 x 75 mm:
ja
VESA 100 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 100 mm:
ja
VESA 200 x 200 mm:
ja
Materialgruppe:
Stahl
Höhe:
340 mm
Breite:
224 mm
Tiefe:
9.5 mm
Gewicht:
700.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
220 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.9 kg
Bruttogewicht:
0,9
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
13.03
Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv, Ständer, Arbeitsorganisation, Media Player, Monitor, Ablage, LCD, Apple-TV, CRT, Amazon-Fire-TV
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 6,78*
€ 10,05*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 9,94*
€ 14,43*
€ 5,95*
ab € 10,20*
€ 15,43*
€ 3,50*
ab € 17,23*
€ 24,11*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
17.03.0032
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.