Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
ROLINE Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium
Artikel-Nr.:
     337-17.03.0117
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     17.03.0117
EAN/GTIN:
     7630049628946
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufsatz
Ständer
Oberfläche
Glastisch

Professioneller Studio-Mikrofonarm aus Aluminium - unentbehrlich für alle, die fürs Internet Videos produzieren, z.B. für YouTube oder Instagram.

  • Einfache und mühelose Einstellung und Positionierung des Mikrofons
  • Die Aluminiumstruktur ist leicht, aber zugleich robust und langlebig genug, um auch die schwersten Mikrofone zu tragen
  • Klemm- und Tüllenhalterungen für vielseitige Montagemöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten
  • Gepolstert, um Kratzer auf der Oberfläche zu vermeiden und zu verhindern, dass Vibrationen Aufnahmen und Live-Streams beeinträchtigen
  • Enthält einen Universaladapter für die Verwendung mit fast jedem Mikrofon
  • Versteckter Kabelkanal

Material: Aluminium, Stahl, Plastik
Oberflächenstärke: 10 - 50 mm (Tüllenhalterung), 10 - 60 mm (Klemmhalterung)

  • Alle Gelenke sind 360° drehbar
  • Der Arm kann von -60° bis +90° in der Höhe verstellt werden
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
LCD-Monitorarme
Produkttyp:
Monitor-Ständer
Farbe:
schwarz
Maximale Tragkraft:
0.5 kg
Anzahl Monitore:
1
Gewicht:
1540.53 g
Verpackungshöhe:
90 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
400 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.8
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 36,87*
€ 49,76*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 39,86*
€ 53,92*
6 Tage
186
€ 1,00*
ab € 43,35*
€ 58,50*
€ 6,90*
ab € 72,24*
€ 94,27*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,76*
€ 59,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.