Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Lenco Plattenspieler LBT-188, Walnuss
Artikel-Nr.:
     337-17.08.0351
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LBT-188WA
EAN/GTIN:
     8711902041139
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
plattenspieler

Der LBT-188 verfügt über einen Plattenteller aus Metall, Riemenantrieb, RCA-Anschluss und einen Arm mit Gegengewicht. Die Kunststoffabdeckung sorgt dafür, dass Ihr Plattenspieler nicht unter einer Staubschicht verschwindet und schützt ihn vor äusseren Beschädigungen.

Der Lenco LBT-188 ist ein Plattenspieler mit Bluetooth®-Funktionalität. Das Anschliessen dieses Plattenspielers an Ihren Bluetooth®-Lautsprecher oder Kopfhörer ist einfach und bequem und bietet die ideale Konfiguration, um einen satten, warmen Klang zu genießen, während Sie zu Hause auf der Couch faulenzen. Holen Sie Ihre alten Schallplatten vom Dachboden und spielen Sie sie auf diesem modernen Plattenspieler ab. Geniessen Sie den kristallklaren Klang Ihrer alten und neuen Schallplatten. Wechseln Sie von 33 auf 45 U/min, um Ihre Schallplatte mit der richtigen Geschwindigkeit abzuspielen.

  • Bluetooth-Übertragung
  • Metalldrehteller, Arm, Gegengewicht
  • USB-Anschluss für PC-Verbindung zur Umwandlung von Vinyl- in MP3
  • 2 Geschwindigkeiten 33 U/min und 45 U/min
  • Vorverstärker ON-OFF
  • Moving Magnetic Cartridge (AT3600)
  • Riemenantrieb
  • Start-Stop-Betrieb
  • Anti-skating
  • Staubschutzhaube aus Kunststoff
  • Anschlüsse: RCA, USB PC, Erdung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Plattenspieler
Farbe:
schwarz
Antriebsart:
Riemenantrieb
Plattenspieler Ausstattung:
USB Schnittstelle | Vorverstärker integriert
Betriebsart:
Batterie
Bluetooth Adaptertyp:
Empfänger
Anzahl der Lautsprecher:
0
Farbgruppe:
Braun
Materialgruppe:
Holz
Höhe:
12.6 cm
Breite:
42 cm
Tiefe:
36 cm
Gewicht:
4.7 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
420 mm
Verpackungstiefe:
510 mm
Paketgewicht:
6.625 kg
Bruttogewicht:
6,625
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth, Platte, pinie, USB, schwarz, Lenco, Schallplatte, LBT-188, Walnut
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 124,70*
€ 160,60*
2 Tage
4
€ 2,90*
ab € 147,32*
€ 174,10*
€ 5,00*
ab € 147,26*
€ 174,11*
€ 3,50*
ab € 147,66*
€ 174,86*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 156,62*
€ 183,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,60*
€ 191,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,37*
€ 189,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,75*
€ 180,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,91*
€ 173,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.