Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Lenco Plattenspieler LS-50PK, Pink
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1092
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LS-50PK
EAN/GTIN:
     8711902066859
Suchbegriffe:
Plattenspieler
Schallplattenspieler
stl deutschland plattenspieler
plattenspieler

Der Lenco LS-50 ist ein moderner Plattenspieler mit zwei eingebauten Lautsprechern. Genießen Sie Ihr Lieblings-Vinyl auf Knopfdruck. Vergessen Sie komplizierte Musikinstallationen, denn mit dem Lenco LS-50 erwecken Sie Ihre Schallplatten mühelos wieder zum Leben.

Ganz gleich, welche Schallplatte Sie gerade hören, Sie können die Geschwindigkeit leicht von 33 auf 45 oder 78 U/min umschalten. Für mehr Lautstärke verwenden Sie externe Lautsprecher und den RCA-Anschluss auf der Rückseite des Plattenspielers. So ist jeder Raum mit Musik gefüllt. Möchten Sie Ihre Lieblingsplatten digitalisieren und über Ihren Bluetoothlautsprecher oder Ihr Smartphone hören? Über den USB-Port können Sie mit Hilfe Ihres PC´s die Schallplatten in digitale Formate umwandeln. Der Lenco LS-50 wird mit einer abnehmbaren Staubkappe geliefert, die den Plattenspieler vor Schmutz schützt. Sie können den Nadeldruck mit dem verstellbaren Gegengewicht leicht einstellen. Mit dem Lenco LS-50 werden Sie also jahrelang Spaß daran haben, Musik aus der Vergangenheit auf den Geräten von heute abzuspielen. Der Lenco LS-50 ist in 2 Farben erhältlich: grau, holz, rosa und türkis.

  • Plattenspieler im Holzgehäuse mit Lautsprechern
  • Teller mit 300 mm Durchmesser
  • USB-Anschluss für PC-Verbindung zur Umwandlung von Vinyl- in Digitalformat
  • Integrierter Stereo Verstärker
  • 2 Lautsprecher
  • 3 Geschwindigkeiten 33, 45 und 78 U/min
  • RCA Line-Ausgang
  • Keramik Tonabnehmer
  • Einstellbares Gegengewicht
  • Riemenantrieb
  • Abnehmbare Staubschutzhaube aus Kunststoff
  • Holzgehäuse
  • Inklusive: Reservenadel
Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Plattenspieler
Farbe:
mehrfarbig
Lieferumfang:
45 TPM Adapter, Netzadapter, Putztuch, Staubschutzhaube, ...
Antriebsart:
Riemenantrieb
Plattenspieler Ausstattung:
USB Schnittstelle | Lautsprecher integriert
Anzahl der Lautsprecher:
2
Farbgruppe:
Pink
Materialgruppe:
Holz
Höhe:
12 mm
Breite:
41 mm
Tiefe:
33 mm
Gewicht:
3.41 kg
Verpackungshöhe:
210 mm
Verpackungsbreite:
410 mm
Verpackungstiefe:
550 mm
Paketgewicht:
4.354 kg
Bruttogewicht:
4,354
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 12V, Schallplatte, USB, Pink, RCA output, Lenco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 77,65*
€ 98,45*
1 Tag
2
1
€ 2,90*
ab € 82,05*
€ 103,96*
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 88,77*
€ 112,06*
2
Frei Haus
ab € 94,76*
€ 118,66*
2
Frei Haus
ab € 97,645*
€ 122,265*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,45*
€ 117,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,35*
€ 107,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,65*
€ 92,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.