Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Lenco Party Light LFM-110BK, schwarz
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1125
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     LFM-110BK
EAN/GTIN:
     8711902077909
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Nebel-Maschine
Nebelgenerator
Nebelgerät
Nebelmaschine

Verwandeln Sie Ihr Zimmer, Ihr Wohnzimmer, Ihre Garage etc. mit dem Lenco LFM-110BK in eine echte Disco!

Die 2 x 6 Watt Lichter sind mit Dual Matrix 7 x 7 RGB LED Partylichtern ausgestattet. Es ist möglich, verschiedene Lightshow-Programme automatisch, in verschiedenen Geschwindigkeiten und auch im Musikmodus abzuspielen. Die Lichtshow wird dem Rhythmus der Musik folgen. Mit der kabellosen Fernbedienung können Sie alles steuern.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Produkttyp:
Stroboskope & Disco-Lichter
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2 m
Höhe:
172 cm
Breite:
265 cm
Tiefe:
260 mm
Gewicht:
2.7 kg
Verpackungshöhe:
200 mm
Verpackungsbreite:
310 mm
Verpackungstiefe:
320 mm
Paketgewicht:
3.774 kg
Bruttogewicht:
3,774
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: nebelgerät, apple, ipod, cell, iphone, Party, mac, phone, Lenco, Disco, mobile, handheld, Lichter, Smartphone, Licht, mda
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 92,10*
€ 116,11*
1 Tag
2
€ 2,90*
ab € 96,86*
€ 121,68*
€ 3,50*
ab € 97,15*
€ 121,69*
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 143,25*
Frei Haus
ab € 119,97*
€ 148,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,11*
€ 138,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,87*
€ 136,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,86*
€ 131,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.