Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Lenco Hi-Fi Anlage MC-030BK schwarz, CD, MP3, BT, USB, RC
Artikel-Nr.:
     337-17.08.1226
Hersteller:
     Lenco
Herst.-Nr.:
     MC-030BK
EAN/GTIN:
     8711902065326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD-Player
HiFi-Anlagen
Hifi-Anlage
Musikanlagen

Die Kompaktanlage MC-030BK von Lenco ist ein komplettes HiFi-Set mit 2 Holzlautsprechern und einem eingebauten Verstärker. Die Lautsprecher haben jeweils eine Leistung von 5 Watt RMS. So können Sie Ihre Lieblingsmusik mit einem raumfüllenden Klang auf der Couch hören, während Sie sie mit der Fernbedienung steuern.

Die MC-030BK verfügt über alle modernen Wiedergabe-Funktionen. Sie empfangen also PLL-FM-Radio. Ihre Lieblingsradiosender werden direkt im Speicher als Voreinstellungen gespeichert, so dass Sie sie in Zukunft nicht mehr suchen müssen. Neben dem Radio verfügt diese Stereoanlage auch über einen CD-Player für CD-, CR-R/RW- und MP3-Formate. Mit dem USB-Player können Sie zusätzlich Musik von einem USB-Gerät abspielen.

Möchten Sie Ihre Lieblingsmusik aus einer anderen Musikquelle abspielen? Dann können Sie Bluetooth verwenden, um Ihre Lieblings-Wiedergabeliste von Ihrem Smartphone oder Tablet zu streamen. Die Stereoanlage verfügt auch über einen AUX-Eingang, so dass Sie andere Musikquellen über ein Audiokabel anschliessen können.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Lenco
Produktgruppe:
Audio & Video
Farbe:
schwarz
Anzahl der Lautsprecher:
2
Höhe:
250 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
250 mm
Gewicht:
3.166 kg
Verpackungshöhe:
190 mm
Verpackungsbreite:
270 mm
Verpackungstiefe:
470 mm
Paketgewicht:
3.075 kg
Bruttogewicht:
3,075
Weitere Suchbegriffe: Stereoanlage, Radio, hifi-anlagen, LCD-Display, Bluetooth, MP3, AUX
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 49,54*
€ 51,89*
2 Tage
9
1
€ 2,90*
ab € 52,79*
€ 55,30*
1
€ 3,50*
ab € 52,82*
€ 55,31*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 55,50*
€ 58,12*
4
€ 65,00*
ab € 59,9225*
€ 62,4625*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,93*
€ 68,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,16*
€ 68,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,53*
€ 67,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,50*
€ 66,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.