Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
BIOnd BIO-CTL-20W PD 20W Charger + USB-C to Lightning Kabel
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5026
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-CTL-20W
EAN/GTIN:
     5412479031839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ladegerät USB
USB Ladegerät
USB Ladestation
USB Netzteil

Dualer USB-Port PD, Stromversorgung, Typ-C-Anschluss + USB-QC-3.0-Anschluss und Typ-C-auf-Lightning-Kabel. Laden Sie mehrere Geräte schnell und effizient mit einem Adapter auf. Perfekt für Reisen, Geschäftsreisen und den Heimgebrauch.

  • Eingang: 100–240 V, 50/60 Hz, 0,5 A
  • Ausgang Typ C 5,0 V 3,0 A 15,0 W max. oder 9,0 V 2,22 A 20,0 W max. oder 12,0 V 1,67 A 20,0 W max
  • Ausgang USB-A: 5,0 V 3,0 A 15,0 W max. oder 9,0 V 2,0 A 18,0 W max. oder 12,0 V 1,5 A 18,0 W max., Typ-C und USB-A
  • Gesamtausgang: 5,0 V 3,0 A 15,0 W max
  • Der angegebene Wirkungsgrad bei 10 % Last beträgt 78,3 %.
  • Angegebener durchschnittlicher aktiver Wirkungsgrad >-83,61 %.
  • Kabelanschluss: Typ-C, Lightning
  • Kabellänge: 1,2 m

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB Ladegerät
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
BIO-CTL-20W
Eingang:
100-240 VAC
Ausgang:
5,0 V 3,0 A 15,0 W max
Eingangs-Anschluss:
Euroflachstecker
Ausgangs-Anschluss:
1x USB Typ A Buchse 1 x USB C Buchse
Höhe:
140 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
90 g
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.101 kg
Bruttogewicht:
0,101
Weitere Suchbegriffe: USB Power Adapter, USB Power Supply, Lightning Kabel, Lightningkabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, ladegerät usb c 20w, iphone datenkabel, ladegerät usb c, Ladegeräte, Stromversorgung, Stromadapter, Steckernetzteil, brandnew, Charger, neuheiten, Steckernetzteile, brandneu, USB Ladekabel, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,55*
€ 17,95*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,67*
€ 23,47*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.