Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
BIOnd BIO-CC-38W Dual USB 38W PD Dual Port USB-C und USB-A Autoladegerät
Artikel-Nr.:
     337-18.02.5029
Hersteller:
     BIOnd
Herst.-Nr.:
     BIO-CC-38W
EAN/GTIN:
     5412479031631
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KFZ Kleingeräte Adapter
KFZ Netzgerät
KFZ Netzteil
KFZ Zigarettenanzünder Ladegerät

Dualer USB-Port PD, 20 W Stromversorgung, Typ-C-Port + 18 W USB QC 3.0-Port. Dieses Autoladegerät verfügt sowohl über einen USB-C-Port als auch einen 18 W USB QuickCharge 3.0-Port, der bis zu 38 W gleichzeitige Leistung liefern kann. Bleiben Sie in Verbindung und laden Sie zwei Geräte gleichzeitig auf.

  • Eingang: DC/12–24 V
  • Ausgang PD: DC12-24V
  • Ausgang PD: 5V/3A 9V/2,22A 12V/1,67A
  • Ausgang USB-A: 5V/3A9V/2A 12V/1,5A
  • Ausgang A+C: 5V/3A

BIOnd: Umweltfreundliche Produkte und Verpackungen

Diese neu gestaltete Produktlinie umfasst sämtliches Handyzubehör, das Sie benötigen, um mobil zu bleiben und gleichzeitig zur Rettung unseres geliebten Planeten beizutragen. BIOnd wird aus recycelten und natürlichen, biologisch abbaubaren Materialien hergestellt und alle BIOnd-Verpackungen bestehen zu 100 % aus recyceltem Papier und enthalten keinen Kunststoff. Sogar die auf Verpackungen gedruckte Tinte besteht aus Sojabohnen. BIOnd-Produkte heben sich durch spektakuläre Verpackungen und kompromisslose Qualitätswerte, kombiniert mit einem autarken und umweltfreundlichen Element, von der Masse ab.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BIOnd
Produktgruppe:
Spannungswandler
Produkttyp:
USB-Kfz-Ladegerät
Farbe:
beige
Lieferumfang:
BIO-CC-38W
Eingang:
DC/12–24 V
Ausgang:
A+C: 5V/3A
Eingangs-Anschluss:
KFZ-Zigarettenanzünderbuchse
Ausgangs-Anschluss:
1x USB-A Buchse, 1x USB-C Buchse
Höhe:
140 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
30 mm
Gewicht:
17.57 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.035 kg
Bruttogewicht:
0,035
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät Zigarettenanzünder, Ladegerät für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder Ladegerät KFZ, Zigarettenanzünder-Ladegerät, kfz zigarettenanzünder ladegerät usb c, kfz zigarettenanzünder ladegerät, Zigarettenanzünder, Ladegeräte, Stromversorgung, Stromadapter, Steckernetzteil, brandnew, Charger, KFZ, USB-Ladekabel, neuheiten, Steckernetzteile, brandneu, USB-Ladegerät, USB
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,56*
€ 15,47*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,54*
€ 20,95*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Biondeco
BIO-12-TMF
ab € 10,39*
Zubehör
Biondeco
BIO-12-IP
ab € 4,18*
Zubehör
Biondeco
BIO-20-IP
ab € 6,37*
Zubehör
Biondeco
BIO-12-TIP
ab € 4,18*
Zubehör
Biondeco
BIO-20-TIP
ab € 6,25*
Zubehör
Biondeco
BIO-12-TC
ab € 4,18*
Zubehör
Biondeco
BIO-12-TCM
ab € 4,19*
Zubehör
Biondeco
BIO-20-TC
ab € 6,34*
Zubehör
Biondeco
BIO-12-TT
ab € 6,25*
Zubehör
Biondeco
BIO-20-TT
ab € 6,26*
Zubehör
Biondeco
BIO-CT-TC
ab € 6,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.