Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1
VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1
VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1
VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1
VALUE Schraubendreher Set electronic mini 12-in-1
Artikel-Nr.:
     337-19.06.2032
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     19.06.2032
EAN/GTIN:
     7611990174478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Schraubendreher-Set für Feinmechaniker, inkl. Schraubendreher-Griff mit Schraubspitze, Kreuzschlitz-Einsätze, Schlitzschrauben-Einsätze, Innensechsrund-Trx-Einsätze und verschliessbares Mäppchen.

  • Schraubendreher-Set zum Mitnehmen
  • Zum Einsatz für Feinmechaniker
  • Mit Druckknopf verschliessbares Mäppchen
  • Fester Handgriff mit Schraubspitze zum Sichern der Einsätze (12 Typen/Grössen)
  • Lieferumfang:
1 Schraubendreher-Griff mit Schraubspitze
3 Kreuzschlitz-Einsätze PH000, PH00, PH0
3 Schlitzschrauben-Einsätze 1,5, 2, 2,5mm
6 Innensechsrund-Trx-Einsätze T5, T6, T7, T8, T9, T10

Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schraubendreher-Set
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Schraubendreher-Griff mit Schraubspitze, Kreuzschlitz-Ein...
Gewicht:
116.4 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.178 kg
Bruttogewicht:
0,178
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.12
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Phillips-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Uhrmacherschraubendrehersatz, Uhrmacherschraubendreherset, schraubendrehersatz 12 teilig, phillips-uhrmacher-schraubendreher satz, Schraubendrehergriff, TEinsatz, Torx, WerkzeugSets, Werkzeugkoffer, KreuzschlitzEinsatz, SchlitzschraubenEinsatz, SchraubendreherSet, Schraubenzieher, Schraubspitze, Innensechsrund-Kopf, Werkzeug
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 12,12*
€ 17,41*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 15,68*
€ 22,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.