Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Hartschalenetui - mittel , schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Hartschalenetui - mittel , schwarz
KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Hartschalenetui - mittel , schwarz
KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Hartschalenetui - mittel , schwarz
KLEIN TOOLS 5184 Tradesman Pro Hartschalenetui - mittel , schwarz
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5006
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     5184
EAN/GTIN:
     092644554346
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Hartschalenetui mit Reißverschluss für Kleinteile

  • Hartschale schützt Werkzeuge, Messgeräte, Kleinteile und technische Geräte
  • Weiches Innenfutter
  • Langlebiger Reißverschluss
  • Umfassender Schutz in praktischem Format
  • Abmessungen 222 x 57 x 166 mm
  • 30g Gewicht
  • Farbe: Schwarz mit Grau und orangefarbene Verzierung
Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Gerätekoffer/-taschen
Farbe:
schwarz
Länge:
222 mm
Lieferumfang:
Tasche
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
170 mm
Verpackungstiefe:
220 mm
Paketgewicht:
0.301 kg
Bruttogewicht:
0,301
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
12.18
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,22*
€ 34,74*
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,87*
€ 34,76*
€ 8,95*
ab € 26,77*
€ 36,78*
7 Tage
27
€ 6,99*
ab € 57,79*
€ 75,26*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.