Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
KLEIN TOOLS 2138NEEINS Isolierte Zange, Seitenschneider mit schmalem Griff, 224 mm
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5050
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     213-8NE-EINS
EAN/GTIN:
     092644701924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler

Schneidet Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte

  • Für Arbeitssicherheit bis 1000 V ausgelegt. VDE-zertifiziert
  • Einzigartige dreiteilige Isolierung mit weißer Unterbeschichtung als Warnung vor beschädigter Isolierung
Seitenschneider am Scharnier
  • Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit
  • Mehrfarbiges, schlankes Design mit kleinem Daumenschutz zur leichten Handhabung und einfachen Aufbewahrung in Ihrem Werkzeuggürtel
  • Verlängerte Handgriffe bieten zusätzliche Reichweite und Hebelwirkung
  • Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe
  • Langlebige, geformte Isolierung erfüllt bzw. übertrifft die Anforderungen von ASTM F1505 und IEC 60900 für isolierte Werkzeuge

Technische Daten

Anwendung: Aluminium-Stahlleiter (ACSR), Schrauben, Nägel und die meisten gehärteten Drähte
Besondere Merkmale: Flammhemmender und schlagfester Griff
Backenlänge: 36,5 mm
Backenbreite: 28,2 mm
Backendicke: 15,9 mm
Klingenlänge: 19,1mm
Backentyp: New England
Schnittart: Seitenschneiden
Grifffarbe: Orange/Grau
Verbindungstyp: Warm genietet
Griffoberfläche: 3-Schicht
Gesamtlänge: 224mm
Material: Induktiv gehärteter Stahl
Isoliert: bis 1000V
Gewicht: 0,5 kg

Warnhinweise

Immer zuerst alle Leitungen und Geräte spannungslos schalten, an denen oder in deren Nähe Sie arbeiten. Isolierte Werkzeuge von Klein Tools sollen lediglich die Verletzungsgefahr verringern, wenn es zu Kontakt mit Spannung führenden Teilen kommt.
Verwenden Sie nur Werkzeuge, die mit dem offiziellen internationalen 1000-Volt-Zulassungssymbol (siehe unten) gekennzeichnet sind, wenn die Werkzeuge mit unter Spannung stehenden Teilen in Berührung kommen können.
Inspizieren Sie das Werkzeug vor jeder Nutzung.
Tragen Sie immer einen zugelassenen Augenschutz.
Berühren Sie NIEMALS unisolierte Teile des Werkzeugs oder leitfähige Gegenstände, wenn diese mit unter Spannung stehenden Teilen oder Spannungsquellen in Kontakt kommen können.
Halten Sie das Werkzeug sauber, trocken und frei von Oberflächenverunreinigungen.
Vernichten Sie das Werkzeug, wenn die Isolierung in irgendeiner Weise beschädigt ist.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Schneidezange
Farbe:
orange
Gewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,453
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: ESD Seitenschneider, ESD-Zange, Seitenschneider, VDE-Seitenschneider, esd seitenschneider, Werkzeug, Draht, massiv, Zange, Schneidezange
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 86,29*
€ 107,67*
Frei Haus
ab € 107,56*
€ 138,08*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 108,82*
€ 141,09*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,87*
€ 122,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.