Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
KLEIN TOOLS MAG2 Magnetisierer für Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     337-19.06.5142
Hersteller:
     Klein Tools
Herst.-Nr.:
     MAG2
EAN/GTIN:
     092644324468
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dauermagnetisiergerät
Magnetisiergerät

Magnetisiert und entmagnetisiert Schraubendreher mithilfe von kräftigen Seltenerdmagneten

  • Sofortige Magnetisierung und Entmagnetisierung der Schraubendreherspitzen und -bits durch einen einzigen Wischvorgang
  • Für die meisten Schraubendreher, einschließlich Präzisionsschraubendreher, 1/4 Schlitz, Phillips Nr. 2 und Phillips Nr. 3
  • Kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Schlüsselring an Werkzeugtaschen oder Rucksäcken befestigt werden
  • Keine Batterien erforderlich
  • Zum Magnetisieren: Schraubendreher vollständig in den Magnetisierungsschlitz einführen; langsam wieder herausziehen und dabei ein Drehen des Schafts vermeiden
  • Zum Entmagnetisieren: Schraubendreher vollständig in den Entmagnetisierungsschlitz einführen; langsam wieder herausziehen und dabei ein Drehen des Schafts vermeiden

Das Fallenlassen von Schrauben bei der Arbeit kann Ihre Produktivität stark beeinträchtigen. Mit dem Magnetisierer/Entmagnetisierer Mag2 von Klein Tools haben Sie immer einen magnetischen Schraubendreher zur Hand. Sie können Ihre Schraubendreher und Bits schnell und leicht magnetisieren, damit Ihre Schrauben an der Spitze Ihres Schraubendrehers gehalten werden und Sie die Arbeiten schnell erledigen können. Sie sollten dieses kompakte Werkzeug stets zur Hand haben, wenn Sie einen magnetisierten Schraubendreher oder ein magnetisiertes Bit benötigen. Leistungsfähige Seltenerdmagnete bieten eine schnelle, starke, lang anhaltende Ladung. Er kann mit dem im Lieferumfang enthaltenen Edelstahl-Schlüsselring leicht an Ihrer Werkzeugtasche befestigt werden Sobald Sie einen Magnetisierer Ihr Eigen nennen, werden Sie sich die Frage stellen, was Sie jemals ohne klar gekommen sind.

Weitere Informationen:
Hersteller:
Klein Tools
Produktgruppe:
Werkzeug
Produkttyp:
Zubehör
Farbe:
orange
Höhe:
18 mm
Breite:
28 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
32 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Paketgewicht:
0.048 kg
Bruttogewicht:
0,048
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: 092644324468, brandnew, neuheiten, Entmagnetisierer, Bits, brandneu, Magnetisierer, Entmagnetisieren, Magnetisieren, Schrauben, Werkzeug, Schraubendreher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 12,58*
€ 8,95*
ab € 8,91*
€ 13,31*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.