Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
BACHMANN DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0288
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     902.0293
EAN/GTIN:
     4057298136078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

DESK 2xCEE7/3 1xUSB A/C 22W 1xCM GST18 RAL9010

DESK ALU Steckdosenleiste eloxiert mit erhöhtem Berührungsschutz 2xSchutzkontaktsteckdosen 35° weiß 1xUSB A/C 22W Charger 1xCustom Modul leer Kunststoffkomponenten weiß ähnlich RAL9010 Stromeingang und -ausgang GST18 weiß mit BACHMANN Logo verpackt im Karton

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
weiß
Anzahl der Steckdosentöpfe:
2
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
USB Charger:
ja
Steckertyp:
Wieland GST18
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
RAL-Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Höhe:
0.09 m
Breite:
0.07 m
Tiefe:
0.29 m
Gewicht:
0.7 kg
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
70 mm
Paketgewicht:
0.554 kg
Bruttogewicht:
0,554
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 82,38*
€ 102,73*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 86,18*
€ 106,69*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 86,63*
€ 107,72*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,57*
€ 112,94*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 94,07*
€ 116,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,73*
€ 122,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,50*
€ 112,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,38*
€ 98,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.