Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0361
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.524
EAN/GTIN:
     4057298136566
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws

POWER FRAME COVER 4-fach 6-fach POWER FRAME Rahmen weiß,, (Art. 915.003) mit Aluminiumklappe, lackiert in RAL 9010 Weiß, zum Einkleben in den Tisch, mit Bachmann Lasergravur auf Klappen- innenseite, im Karton verpackt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder POWER FRAME
Farbe:
weiß
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
RAL-Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.09 m
Tiefe:
0.38 m
Gewicht:
0.15 kg
Verpackungshöhe:
120 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
530 mm
Paketgewicht:
0.586 kg
Bruttogewicht:
0,586
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, 6fach Abdeckrahmen, 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 6-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 915524, 915.524, Stromversorgung, 4057298136566, POWER FRAME Rahmen, POWER FRAME FRAME, Steckdosenleisten, Zubehör, Facility Produkte, BACHMANN
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 178,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,48*
€ 184,93*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 156,65*
€ 186,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,29*
€ 193,05*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,94*
€ 196,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,07*
€ 208,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,79*
€ 193,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,52*
€ 177,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.