Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste COVER 6-fach 915.524


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
BACHMANN POWER FRAME COVER 6-fach RAL9010, Rahmen ws
Artikel-Nr.:
     3461-S4057298136566
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     915.524
EAN/GTIN:
     4057298136566
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Montageart sonstige, Art der Abdeckung Deckel, Ausführung Deckel geschlossen, Art der Tür ohne, Nennstrom (In) 0A, Höhe 88mm, Breite 383mm, Tiefe 42mm, Einbautiefe 42,9mm, Innentiefe 42mm, Farbe weiß, RAL-Nummer 9010, Anzahl der Module 0, Anzahl der Reihen 0, Breite in Teilungseinheiten 0, Anzahl der Öffnungen für Flanschplatten 0, Anzahl der Leitungseinführungen 0, Werkstoff des Gehäuses Aluminium, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Leergehäuse, 6fach Abdeckrahmen, 6fach Rahmen, Abdeckrahmen 6fach, Rahmen 2x3fach, Rahmen 6fach, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, mehrfachsteckdose bachmann 6-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Einzelgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Mehrfach-Steckdosenleiste, Schaltschrank-Steckdosenleiste, Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 149,52*
€ 178,00*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 154,48*
€ 184,93*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 156,65*
€ 186,76*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 162,29*
€ 193,05*
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 160,94*
€ 196,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,30*
€ 226,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 185,55*
€ 220,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,21*
€ 216,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,22*
€ 209,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,94*
€ 191,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.