Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
BACHMANN PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0393
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     926.305
EAN/GTIN:
     4057298135569
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose

PIX 1xCH T13 2,0m T13 RAL9010

PIX Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 1xCH T13 Steckdose Schweiz, weiß Farbe weiß, ähnlich RAL9010 weißer Zierring montiert, Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² weiß mit angespritztem T13 10A Stecker weiß mit POS Verpackung

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Einbau-Anschlussfelder PIX
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Anzahl der Steckdosentöpfe:
1
Dosentyp:
T13, 10A, Typ-J
Regionale Verwendung:
Schweiz, Liechtenstein
RAL-Farbe:
RAL 9010 Reinweiß
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.05 m
Gewicht:
0.4 kg
Bruttogewicht:
0,33
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: mehrfachsteckdose bachmann weiß, mehrfachsteckdose, bachmann mehrfachsteckdose, PIX, 926305, 4057298135569, BACHMANN, Anschlussfelder, Einbau, 926.305, Küche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 24,12*
€ 32,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,42*
€ 34,36*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 25,56*
€ 34,61*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,33*
€ 36,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,59*
€ 41,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.