Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-7706387 Herst.-Nr.: 926.305 EAN/GTIN: 4057298135569 |
| |
|
| | |
| PIX Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz 1xCH T13 Steckdose Schweiz, weiß Farbe weiß, ähnlich RAL9010 weißer Zierring montiert, Zierring in Edelstahl-Optik zusätzlich beiliegend Zuleitung 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² weiß mit angespritztem T13 10A Stecker weiß mit POS Verpackung Farbe: weiß, Breite: 68 mm, Ausführung: Einbau, Höhe: 46,5 mm, Form: rund, Einbautiefe: 50 mm, Ausziehbar: false, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, Durchmesser: 68 mm, Überspannungsschutz: false, Länge: 46,5 mm, Werkstoff: Kunststoff, Hochklappbar: false, Anzahl der HDMI-Anschlüsse: 0, Anzahl der Anschlüsse USB: 0, Anzahl der Anschlüsse Audio: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 5E: 0, Anzahl der Anschlüsse CAT 6: 0, Anzahl der D-Sub-Buchsen 15-polig: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 1, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0, Anzahl der leeren Modulplätze: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 926.305 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 24,12* | € 32,89* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 25,42* | € 34,36* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 25,56* | € 34,61* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,33* | € 36,51* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,59* | € 41,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|