Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m
BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m
BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m
BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m
BACHMANN Zuleitung, H03VV-F 3G0,75, schwarz, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0497
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     301.174
EAN/GTIN:
     4016514002061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Zuleitung H03VV-F 3G0,75 Länge 2m

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H03VV-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromkabel
Farbe:
schwarz
Länge:
2 m
Anschlüsse:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F Stecker / offenes Ende
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
offenes Ende
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.05 m
Breite:
0.16 m
Tiefe:
0.16 m
Gewicht:
0.17 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Paketgewicht:
0.158 kg
Bruttogewicht:
0,158
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Netzkabel Eurostecker CEE 7/16 Stecker mit abisolierten Enden, anschlussleitung bachmann 3x1,5, anschlussleitungen bachmann, anschlussleitung, Stromkabel, powercord, kabel, stecker, extern, anschlusskabel
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,81*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,84*
€ 4,06*
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,06*
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,09*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.