Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Zuleitung 2m,sw 301.174


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schutzkontakt-Zuleitung 2m,sw 301.174
Schutzkontakt-Zuleitung 2m,sw 301.174
Artikel-Nr.:
     3517B-95475650
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     301.174
EAN/GTIN:
     4016514002061
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
CEE-Stecker
Euro Anschlussleitung
Euro-Zuleitung

Schutzkontakt-Zuleitung 2m,sw 301.174

Leitung ZULEITUNGEN/ ANSCHLUSSLEITUNGEN Stromleitung 16A/ 250V~ 2 m H03VV-F 3G 0,75 mm² schwarz CEE 7/7 Schutzkontaktstecker mit doppeltem Schutzkontaktsystem winkel, gespritzt 30mm abgemantelt mit Aderendhülsen unverpackt
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
Schutzkontaktstecker CEE 7/4 (Typ F)
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
nein
Ader-Zahl:
3
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Länge:
2 m
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit:
70 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,66*
€ 3,81*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,84*
€ 4,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 4,06*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 2,86*
€ 4,09*
42 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.