Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Umwandlungsstecker D-CH, Deutschland / Schweiz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Umwandlungsstecker D-CH, Deutschland / Schweiz
BACHMANN Umwandlungsstecker D-CH, Deutschland / Schweiz
BACHMANN Umwandlungsstecker D-CH, Deutschland / Schweiz
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0797
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     921.012
EAN/GTIN:
     4016514012176
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter

Umwandlungsstecker D-CH

Reiseadapter, 3 polig 16 A / 250 V Umwandlungsstecker Steckerstiftseite: CEE7/3 Buchsenseite: Schweiz T23

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Stromversorgung
Farbe:
weiß
Seite 1 Typ des Anschlusses:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
T23, 16A, Typ-J
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande | Frankreich, Tschechien, Slowakei
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.04 m
Tiefe:
0.68 m
Gewicht:
0.03 kg
Verpackungshöhe:
30 mm
Verpackungsbreite:
40 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.03 kg
Bruttogewicht:
0,03
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Reisestecker, Stromadapter, Steckdose Schweiz, netzadapter deutschland, netzadapter, bachmann reiseadapter, Schuko, Strom, t23, Energie, Schutzkontakt
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,86*
€ 6,86*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 6,91*
2 Tage
60
€ 6,40*
ab € 5,01*
€ 7,04*
€ 4,00*
ab € 5,00*
€ 7,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,11*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.