Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C263701 Herst.-Nr.: 921.012 EAN/GTIN: 4016514012176 |
| |
|
| | |
| Bachmann 921.012. Nennstrom: 10 A, Produktfarbe: Weiß, Geschlecht: Männlich/Weiblich Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | USB-Anschluss: | Nein | Max. Nennstrom: | 16 A | Für Stecker-Typ: | F | Für Steckdosen-Typ: | J | Für Geräte aus: | Deutschland | Reiseziel: | Schweiz | Betriebsspannung (Details): | 250 V | Produkt-Art: | Reiseadapter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,83* | € 6,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,87* | € 6,91* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 4,98* | € 7,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,14* | € 7,20* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 7,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|