Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Easy-Outlet-Teleskopdeckel, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Easy-Outlet-Teleskopdeckel, silber
BACHMANN Easy-Outlet-Teleskopdeckel, silber
BACHMANN Easy-Outlet-Teleskopdeckel, silber
Artikel-Nr.:
     337-19.07.0848
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     930.137
EAN/GTIN:
     4016514060399
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hohlraumdose
Hohlwand-Dose
Hohlwanddose
Hohlwanddosen

Easy-Outlet-Teleskopdeckel silber

Easy-Outlet-Teleskopdeckel mit Abstandsring, Farbe: silber,

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Stromversorgung
Produkttyp:
Kabelführungssystem
Farbe:
silberfarben
Höhe:
0.04 m
Breite:
0.1 m
Tiefe:
0.1 m
Gewicht:
0.07 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.059 kg
Bruttogewicht:
0,059
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 19,98*
€ 27,31*
€ 5,00*
ab € 20,18*
€ 27,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,82*
€ 28,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 21,04*
€ 28,61*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 21,17*
€ 28,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,31*
€ 32,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.