Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE 8021-1 Expert Power Control 4x IEC C13, 2 Sensorports


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GUDE 8021-1 Expert Power Control 4x IEC C13, 2 Sensorports
GUDE 8021-1 Expert Power Control 4x IEC C13, 2 Sensorports
GUDE 8021-1 Expert Power Control 4x IEC C13, 2 Sensorports
GUDE 8021-1 Expert Power Control 4x IEC C13, 2 Sensorports
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1026
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8021-1
EAN/GTIN:
     4250493100688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

4-fach switched PDU zur Reduzierung des Stromverbrauchs, zur Fernwartung und zur Umgebungsüberwachung

Mit den neuen IP-Schaltsteckdosen lässt sich der Stromverbrauch der Installation effektiv reduzieren: Das kollektive Ausschalten von
Verbrauchern, auch im Standby-Modus, sowie die integrierten Energiezähler verhelfen zu einem nachhaltigen Betrieb der Infrastruktur.
Darüber hinaus erhält der Betreiber Warnmeldungen, wenn Fehlerströme auftreten. Dies ermöglicht vorbeugende Wartungsmaßnahmen noch bevor es zu Ausfallzeiten kommt.
Die PDUs verfügen auf der Rückseite über 4, 8 oder 12 Lastausgänge (IEC C13 bzw. Schutzkontakt). Damit lassen sich angeschlossene Geräte im Störungsfall aus- und einschalten. Dies ist insbesondere auch über Mediensteuerungen und DCIM-Lösungen möglich. Definierte Schwellenwerte sorgen des Weiteren dafür, dass ereignis-basierte Schaltvorgänge eingeleitet werden können.
Zwei integrierte Sensoranschlüsse für optional erhältliche Sensoren erlauben die Überwachung von Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck. Systemkritische Zustände werden somit frühzeitig
erkannt. Dank hot-plug-fähiger Sensoren ist die Inbetriebnahme mit der Expert Power Control-Serie zügig erledigt.

Leistungsmerkmale

  • Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, SNMP, mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar
  • Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Power Port nach Stromausfall einstellbar
  • Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert
  • Programmierbare Zeitpläne und Ein-/Ausschaltsequenzen
  • 2 Energiezähler: ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar
  • Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung
  • Messung von Differenzstrom Typ A
  • Gut ablesbares LED-Display zur Anzeige von Gesamtstrom, IP-Adresse, Sensorwerten und Fehlermeldungen
  • Kanal-Watchdogs, jedem Power Port kann ein eigener Watchdog (ICMP/TCP) zugewiesen werden
  • Integrierter Überspannungsschutz (SPD) verhindert Beschädigung des Geräts und angeschlossener Verbraucher (L-N,L/N-PE), Zustand über Netzwerk abrufbar
  • 2 Anschlüsse für optionale Sensoren zur Umgebungsüberwachung (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck)
  • Lastausgänge können bei Überschreiten voreingestellter Sensor-Schwellenwerte geschaltet werden
  • Summer für akustische Alarmierung bei Unter-/Überschreiten von Sensorgrenzwerten
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • Firmware-Update im laufenden Betrieb über Ethernet möglich
  • IPv6-ready
  • HTTP/HTTPS, E-Mail (SSL, STARTTLS), DHCP, Syslog
  • SNMPv1, v2c, v3 (Get/Traps)
  • TLS 1.0, 1.1, 1.2
  • Radius- und Modbus TCP-Protokoll wird unterstützt
  • Konfiguration und Steuerung über Telnet
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Steuerbar über iOS- und Android-App Gude Control
  • Geringer Eigenverbrauch
  • Entwickelt und produziert in Deutschland
  • Dynamische Vergabe einer IP-Adresse durch DHCP oder manuelle Vergabe einer festen IP-Adresse
  • Firmware-Update über Ethernet im laufenden Betrieb (ohne Neustart des Gerätes oder der Ausgänge)
  • SNMP Get/Traps (SNMPv1, SNMPv2c)
  • Syslog-Unterstützung
  • Zugriffsschutz durch IP-Zugriffskontrolle
  • Zugriffsschutz durch optionales HTTP-Passwort
  • Einfache und flexible Konfiguration über Webbrowser, Windows- oder Linux-Programm
  • 10/100 Mbit/s
Merkmale
  • Betriebsspannung: 230 V , max.: 16 A
  • Eingangsseitige Energiemessung
  • Differenzstrommessung Typ A
  • Integrierter Überspannungsschutz Typ 3 (SPD)
  • 2 Sensoranschlüsse mit RJ45-Buchse
  • HTTPS, SSL, IPv6, SNMPv3, Telnet, Radius, Modbus TCP

Anschlüsse
  • Netzanschlüsse IEC C20, max. 16 A, 230 V
  • Lastausgänge: 4, 8 oder 12 IEC C13, max. 10 A oder 8 Schutzkontakt Typ F, max. 16 A
  • Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s)
  • Serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D 9-polig)
  • 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren

Technische Daten
  • 19 Zoll, 1 HE
  • LxHxT: 43,9 x 4,4 x 17,8 cm (ohne Befestigungslaschen)
  • Gewicht: ca. 2,2 kg
  • Betriebstemperatur: 0 - 50 °C
  • Lagertemperatur: -20 - 70 °C
  • Relative Luftfeuchtigkeit: 0 - 95 % (nicht kondensierend)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Gude
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
IP Power Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Expert Power Control, Anschlusskabel (Schutzkontakt - IEC...
Funktion:
Fernschaltung über IP
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
IP
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 / gerade
Anordnung Ausgänge:
gerade, Rückseitig
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A
Material (Gehäuse):
Metall
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
IEC320 C20, Kaltgeräte
Anschlussstecker:
4 x IEC320 C13, Kaltgeräte
Technische Besonderheiten:
--
Höhe:
44 mm
Breite:
439 mm
Tiefe:
178 mm
Gewicht:
2.3 kg
Verpackungshöhe:
150 mm
Verpackungsbreite:
340 mm
Verpackungstiefe:
590 mm
Paketgewicht:
3.424 kg
Bruttogewicht:
3,424
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.23
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, IPSteckdosenleisten, TCP, Dose, Switch Power, IPPowerSwitch, SocketoutletsIPcontrolled, Steckerleiste, Stromversorgung, Fernschaltsteckdose, Switch over IP, Steckdosen, Steckdosenleiste, Steckdose, stedoleisten, IP
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 426,33*
Lager 337
Frei Haus
ab € 381,81*
€ 445,64*
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 467,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,19*
€ 481,61*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,64*
€ 530,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,06*
€ 529,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 422,32*
€ 502,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,09*
€ 492,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,81*
€ 454,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
ab € 6,64*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,71*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.