Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gude Power Control 8021-1, 19"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gude Power Control 8021-1, 19"
Gude Power Control 8021-1, 19"
Artikel-Nr.:
     5NTW5-93400110
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     8021-1
EAN/GTIN:
     4250493100688
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Leistungsmerkmale: - 4 Power Ports einzeln am Gerät, per HTTPS, SNMP mittels Kommandozeilentool sowie über serielle Schnittstelle schaltbar. - 2 Energiezähler, ein Zähler zählt dauerhaft, der andere Zähler ist rücksetzbar - Messung von Strom, Spannung, Phasenwinkel, Leistungsfaktor, Frequenz, Wirk-, Schein- und Blindleistung - Differenzstrommessung Typ A - Überspannungsschutz - Stromspitzen bei gleichzeitigen Schaltvorgängen werden durch eine automatische Latenzzeit von 1 Sekunde verhindert - Schaltzustand und Einschaltverzögerung (0...9999 Sekunden) für jeden Power Port nach Stromausfall einstellbar - Programmierbare Ein-/Ausschaltsequenz (Batchmode) Anschlüsse: - 1 Netzanschluss (IEC C20, max. 16 A, 230 V) - 4 Lastausgänge (IEC C13, max. 10A) - Netzwerkanschluss RJ45 (10/100 Mbit/s) - 2 Sensoreingänge (RJ45) für optionale Sensoren - Serielle Schnittstelle RS232 (Sub-D, 9-polig)
Weitere Informationen:
GUDE Systems GmbH:
DE-58173350
Kleine Ger�te der Informations- und Telekommunikationstechnik, bei denen keine der �u�eren Abmessungen mehr als 50 cm betr�gt:
Kleinger�te, die in privaten Haushalten genutzt werden k�nnen
Gude:
Gude
Weitere Suchbegriffe: gude pdu, 19 zoll steckdosenleiste, [06-ELEC], Electrical, equipment, [CBLMUTELEC], Power, cords, and, power, strips, [MULTI]
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5NTW5
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 367,69*
€ 426,33*
Frei Haus
ab € 381,81*
€ 445,64*
Frei Haus
ab € 400,92*
€ 467,73*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 416,19*
€ 481,61*
Preise: Lager 5NTW5
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,33*
€ 507,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,94*
€ 506,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,53*
€ 481,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 396,66*
€ 472,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 367,69*
€ 437,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 5NTW5
Versand: Lager 5NTW5
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5NTW5
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
19.08.1530
ab € 6,64*
Zubehör
Güde
7105
ab € 82,71*
Zubehör
Gude
7104
ab € 49,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.