Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste ohne Schalter, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1067
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1067
EAN/GTIN:
     7630049612150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Berührungsschutz

  • 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen sind um 45° gedreht
  • Zuleitung 1,5 m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 3 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
160 mm
Gewicht:
442.3 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
230 mm
Paketgewicht:
0.5 kg
Bruttogewicht:
0,5
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,03*
€ 11,50*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 11,54*
€ 16,28*
€ 3,50*
ab € 28,55*
€ 38,60*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.