Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 3-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1071
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1071
EAN/GTIN:
     7630049612198
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen sind um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 10 m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 10 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
180 mm
Gewicht:
1183.2 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
360 mm
Paketgewicht:
1.2 kg
Bruttogewicht:
1,2
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose schwarz, schuko-steckdose, mehrfachsteckdose roline, Kindersicherung, Shutter, Stromversorgung, Kinderschutz, Steckdosenleiste Schalter, Steckerleiste, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 21,13*
€ 29,15*
€ 3,50*
ab € 41,59*
€ 55,45*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 56,37*
€ 73,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,15*
€ 34,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.