Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 6 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1076
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1076
EAN/GTIN:
     7630049612242
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen sind um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 6 m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
6 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 6 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
857.3 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
0.95 kg
Bruttogewicht:
0,95
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 15,74*
€ 22,06*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,63*
€ 27,09*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 25,50*
€ 34,69*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 25,49*
€ 34,70*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.