Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
ROLINE 6-fach Steckdosenleiste mit Schalter, schwarz, 10 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1077
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     19.07.1077
EAN/GTIN:
     7630049612259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Steckerleiste mit Schutzkontakt-Steckdosen für den Innenbereich inkl. Ein/Aus-Schalter und Berührungsschutz

  • 6-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen sind um 45° gedreht
  • 2poliger Schalter (beleuchtet)
  • Zuleitung 10 m mit abgewinkeltem Schutzkontaktstecker
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
10 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 10 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Netzanschluss:
Schutzkontaktstecker, Typ-E/F
Höhe:
40 mm
Breite:
52 mm
Tiefe:
320 mm
Gewicht:
1274.9 g
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
350 mm
Paketgewicht:
1.35 kg
Bruttogewicht:
1,35
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.15
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,68*
€ 35,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.