Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
BACHMANN PRIMO Steckdosenleiste 9x Schutzkontakt, Aluminium, mit Schalter, 1,75 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1123
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.072
EAN/GTIN:
     4016514000678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

PRIMO Steckdosenleiste mit um 35° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und abgerundeten Endstücken mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen.

  • 9fach Steckdosenleiste
  • Zuleitung: H05VV-F 3G 1,50 mm²; Länge 1,75m
  • 2-polig beleuchteter Wippschalter
  • Gesamtleistung max. 16 A / 3.680 W
  • Schutzkontakt-Steckdosen um 35° gedreht, mit vernickelten Schutzkontakten und integriertem Berührungsschutz
  • Halogen- und PVC freie Steckdosentöpfe
  • Verwindungssteifes Profil aus hochwertigem, eloxiertem Aluminium
  • angespritzter Schutzkontakt-Winkelstecker
  • Abgerundete Endstücke mit praktischer Kabelaufwicklung und Anschraubösen
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
1.75 m
Funktion:
9-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
9
Anzahl Ausgänge/Winkel:
9 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff / Aluminium
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 1,75m, schwarz
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt-Winkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
54 mm
Breite:
560 mm
Tiefe:
71 mm
Gewicht:
1016 g
Verpackungshöhe:
70 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
610 mm
Paketgewicht:
1.033 kg
Bruttogewicht:
1,033
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 35,83*
€ 46,34*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 36,22*
€ 48,84*
€ 4,70*
ab € 38,41*
€ 49,39*
€ 5,95*
ab € 41,49*
€ 52,68*
Lager 337
Frei Haus
ab € 41,65*
€ 53,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,03*
€ 63,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.