Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
BACHMANN CONNECTUS Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Fußschalter, Kunststoff, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1173
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     330.142
EAN/GTIN:
     4016514034154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

CONNECTUS Steckdosenleiste mit 6x Schutzkontakt und Schalter

6fach Steckdosenleiste, Kunststoff. Dosen um 35° gedreht.

Der Schalter hat eine Zuleitung von 1,5m zur Steckdosenleiste und lässt sich somit bequem in Reichweite legen, während die Steckdosenleiste selbst hinter dem Schreibtisch verschwindet. Betätigung des Fußschalter schaltet die angeschlossenen Geräte.

Max . Anschlussleistung: 3600W

- 6x Schutzkontakt schwarz/grau mit Berührungsschutz,
- Fußtretschalter(2pol.) mit LED, schwarz, an 1,5m Kabel
- Zuleitung: 3G1,50mm² H05VV-F 1,5m, schwarz
- Schalterleitung: 4G1,50mm², H05VV-F 1,5m, schwarz

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
diverse
Länge:
1.5 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
Fußschalter
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
HO5VV-F3G, 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Fußschalter an 1,5m Kabel
Höhe:
45 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
70 mm
Gewicht:
0.68 kg
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
690 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Paketgewicht:
1.226 kg
Bruttogewicht:
1,226
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 6fach schwarz 1,5m, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Fernschalter, tretschalter, Trittschalter, fusschalter, Kinderschutz, Remoteschalter, Schuko, fußschalter, Steckerleiste, Stedoleiste, fussschalter, Tritt, Mehrfachstecker
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 25,45*
€ 33,60*
Lager 337
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 33,84*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 26,44*
€ 34,95*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,51*
€ 35,10*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,75*
€ 35,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,42*
€ 39,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.