Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
BACHMANN 19" Steckdosenleiste 8-fach mit ÜS ohne Schalter
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1192
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     333.404
EAN/GTIN:
     4016514014477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

19"-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz zum Einbau in 19"-Schränke

- 19" Steckdosenleiste 1 HE zum Einbau in 19" Schränke, incl. Einbauwinkel
- Anordnung der Steckdosen 35°
- Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableiter, optische Funktions- und Ausfallanzeige
- Profil aus eloxiertem Aluminium

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Farbe:
diverse
Länge:
2 m
Funktion:
19''Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz
Bauform:
19" Rackmount
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
8
Anzahl Ausgänge/Winkel:
8 / 45°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminum
Farbe (Gehäuse):
Aluminium
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 1,5mm²
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
mit Varistoren, Temperatursicherung, Gasableiter, optisch...
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
0.88 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
440 mm
Paketgewicht:
0.876 kg
Bruttogewicht:
0,876
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.19
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Geraeteschutz, Blitzschutz, 19-Zoll-Steckdosenleisten, 19Z, Filtersteckdosen, Steckdosenleiste 8fach, Rackmount, Multiplesocketoutlets, Schutz-/Sicherheitsprodukte, 333.534, ueberspannungsschutz, Stedoleiste, Mehrfachstecker, 19Zoll, Steckerleiste, Steckdosenleiste schwarz
Angebote (24)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 31,19*
€ 39,55*
€ 6,95*
ab € 33,47*
€ 42,35*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 35,95*
€ 45,13*
3 Tage
12
€ 5,95*
ab € 37,58*
€ 47,09*
€ 4,70*
ab € 40,98*
€ 50,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.