Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
BACHMANN DESK 3x Schutzkontakt, 2x CAT6
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1252
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     339.1004
EAN/GTIN:
     4016514018772
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

BACHMANN DESK 1 Tischanschlussfelder schaffen optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo Arbeitsplätze flexibel genutzt werden. Beispielsweise in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

DESK- Steckdosenleiste zur Tischmontage für Anschlusskabel mit GST18 - Stecker.
DESK kann wahlweise auf der Tischplatte verschraubt oder Möbel schonend mit frei verstellbaren Haltebügeln fixiert werden.
  • 3 Schutzkontaktsteckdosen schwarz
  • 2 CAT6 RJ45 Buchse/Buchse
  • Stromeingang: GST18 - Buchse
  • ohne Zuleitung (separat erhältlich)
  • inkl. Haltebügel und Schrauben
  • verpackt im Einzelkarton
Die Vorteile im Überblick
  • Überall flexibel einsetzbar
  • Mit Wieland Stecksystem oder fest angeschlossenen Leitungen
  • Mit Befestigung oder frei aufstellbar auf dem Tisch
  • Custom Versionen für Zukunftssicherheit

BACHMANN DESK 1 Aufbau-Anschlussfelder

DESK schafft optimale Voraussetzungen für das Daten-, Medien- und Energiemanagement überall dort, wo diese Anschlüsse flexibel genutzt werden. Beispielsweise zuhause, in Besprechungsräumen, im Home-Office oder beim Desk-Sharing.

Der modulare Aufbau von DESK ermöglicht die individuelle Bestückung ab Werk exakt mit den Kommunikations- und Versorgungsanschlüssen, die für den jeweiligen Einsatz benötigt werden. So stehen beim Stromanschluss sowohl das flexible Wieland Stecksystem als auch fest angeschlossene Leitungen zur freien Wahl. Die Datenanschlüsse sind standardmäßig mit Adaptern ausgestattet, können jedoch ebenfalls mit fest angeschlossener Leitung ausgeführt werden.

Der Standard-Stromanschluss ist mit rückseitig im Profil eingebautem Wieland Steckverbinder ausgeführt und bietet die Möglichkeit der sicheren Stromeinspeisung und gleichzeitig Flexibilität in Bezug auf die Länge der Leitung. Die Leitungen können bei Bedarf getauscht werden, um z.B. längere oder kürzere Stromeinspeiseleitungen einzusetzen. Standardmäßig verwenden wir den weltweit verbreiteten Steckverbinder GST18 der Fa. Wieland. Die Steckverbindung verfügt über eine vorschriftsmäßige Verrastung und kann bei Bedarf wieder entriegelt werden. Die Kontaktanschlüsse der Steckverbindung sind berührungssicher. Eine Stromausgangsbuchse bietet die Möglichkeit, Strom an das nächste Modul weiterzuleiten.

DESK 1 lässt sich mit einem Haltewinkelset schnell und einfach an die Tischkante montieren. Für die Montage wird ein 4-er Inbusschlüssel benötigt, um die innen liegende Schraube am Haltewinkel anzuziehen. Durch die Befestigung wird das Möbel nicht beschädigt.

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Aufbau-Anschlussfelder DESK 1
Farbe:
diverse
Länge:
0 m
Lieferumfang:
Steckdosenleiste, Tischbefestigung
Funktion:
Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 45°
Anordnung Ausgänge:
1 Reihe
Material (Gehäuse):
Aluminium / Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
Aluminium / schwarz
Anschlusskabel:
separat erhältlich, in 5, 3 und 1,5 m Länge
Anschlussstecker:
GST18 - Buchse
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Klammern zur Tischbefestigung, Dockingbuchsen für 2x CAT5e
Höhe:
90 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
225 mm
Gewicht:
594 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
330 mm
Verpackungstiefe:
80 mm
Paketgewicht:
0.596 kg
Bruttogewicht:
0,596
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.20
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosen-Kombination, Steckdosenverteiler, bachmann steckdosenleiste 3-fach, schuko-steckdose, schutzkontakt-steckdose 3-fach, 339.1004, Tischsteckdosen CAT5e, Stromversorgung, Steckdose, Schuko, Steckdosenleiste Schalter, Steckerleiste, Anschlussfelder, Aufbau, Steckdosenleiste 3fach, Dose
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 45,28*
€ 57,41*
Lager 337
Frei Haus
ab € 67,10*
€ 83,28*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,65*
€ 90,89*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,91*
€ 94,34*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,13*
€ 94,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,47*
€ 98,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,55*
€ 92,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,09*
€ 86,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
918.001
ab € 17,51*
Zubehör
Bachmann
930.182
ab € 3,38*
Zubehör
Bachmann
930.120
ab € 4,66*
Zubehör
Bachmann
930.180
ab € 22,04*
Zubehör
Bachmann
930.183
ab € 1,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.