Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
BACHMANN Handwerkerleiste 4x Schutzkontakt, 4x Schalter, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1323
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     300.049
EAN/GTIN:
     4016514069750
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Robust. Praktisch. Hochwertig.
HANDWERKERLEISTE Steckdosenleiste mit um 90° gedrehten Schutzkontakteinsätzen und integrierter Wiederanschlussklemme für Stromleitung.

Handwerkerleiste 4-fach Schutzkontakt
  • 16A/3680W, AC250V, IP20
  • Schutzkontakteinsätze: Farbe schwarz, um 90° gedreht
  • Steckdosenabstand: 15mm (zwischen den Einsätzen)
  • 2-polig beleuchteter Wippschalter 16 A
  • Jede Schutzkontakt Buchse einzeln schaltbar

Anschluss:
  • Geschraubt und wiederanschließbar
  • Integrierte Wiederanschlussklemme für Stromleitung und zusätzlicher Ausgang für separaten Erdleiter
  • Zusätzlicher Erdleiteranschluß, möglich ohne das Gehäuse zu öffnen
  • Kabel 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² mit Schutzkontaktwinkelstecker

Profil:
  • Profilfarbe silber
  • CSO, PVC, Glühdrahtfest 850°C Farbe RAL 7035
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz / grau
Länge:
2 m
Funktion:
4-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Wand/Tisch Steckdosenleiste
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
230V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Anzahl der Steckdosentöpfe:
4
Anzahl Ausgänge/Winkel:
4 / 90 °
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz / grau
Anschlusskabel:
H05VV-F3G1,5mm², 2m, schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontaktwinkelstecker
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Schutzart (IP Code):
IP20
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Jede Buchse einzeln schaltbar
Höhe:
45 mm
Breite:
453 mm
Tiefe:
74 mm
Gewicht:
905 g
Verpackungshöhe:
60 mm
Verpackungsbreite:
530 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.925 kg
Bruttogewicht:
0,925
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.18
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 48,51*
€ 61,79*
€ 5,95*
ab € 50,18*
€ 63,29*
Lager 337
Frei Haus
ab € 50,49*
€ 63,71*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 51,31*
€ 64,69*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 52,32*
€ 66,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,71*
€ 75,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,03*
€ 70,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.