Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 6x Schutzkontakt, Schalter, weiß, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1329
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     381.252K
EAN/GTIN:
     4016514008063
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART Steckdosenleiste im robusten Design

  • 6- fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 35° gedreht
  • 2 poliger Schalter
  • geschraubt (Einwegschrauben)
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
  • Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
  • Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
5 m
Funktion:
6-fach Steckdosenleiste m. Schalter
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
ja
Schalter-Typ:
2 polig, beleuchtet
Anzahl der Steckdosentöpfe:
6
Anzahl Ausgänge/Winkel:
6 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Anschlusskabel:
5 m
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Technische Besonderheiten:
Kinderschutz
Höhe:
41 mm
Breite:
370 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.84 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
150 mm
Verpackungstiefe:
390 mm
Paketgewicht:
0.79 kg
Bruttogewicht:
0,79
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 5m weiß, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Stromversorgung, Steckdosenleiste 6fach, Schuko, Steckdosenleiste Schalter, Steckerleiste, 381.252K, Stedoleiste, Multiplesocketoutlets, Mehrfachstecker, 381.251S
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,54*
€ 12,75*
3 Tage
25
€ 4,95*
ab € 10,71*
€ 14,25*
€ 5,95*
ab € 11,63*
€ 15,44*
1 Tag
29
€ 4,99*
ab € 12,04*
€ 15,85*
3 Tage
33
€ 6,40*
ab € 12,06*
€ 15,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,62*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.