Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, weiß, 1,5 m
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1434
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     388.270
EAN/GTIN:
     4016514003952
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

SMART Steckdosenleiste im robusten Design

  • 3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
  • Steckdosen um 35° gedreht, integrierter Berührungsschutz
  • Leistung Max. 16 A / 3.680 W
  • Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
  • Mehrwegschrauben, wieder anschließbar
  • Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
  • Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
weiß
Länge:
1.5 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600 W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
weiß
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5 m
Farbe (Kabel):
weiß
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
40 mm
Verpackungsbreite:
260 mm
Verpackungstiefe:
120 mm
Paketgewicht:
0.34 kg
Bruttogewicht:
0,34
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, bachmann steckdosenleiste 3-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, Mehrfachstecker, Stromversorgung, Schuko, Steckerleiste, Multiple socket outlets, Stedoleiste, Steckdosenleiste 3fach
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,84*
€ 5,30*
1 Tag
25
€ 4,99*
ab € 3,92*
€ 5,41*
€ 6,70*
ab € 4,13*
€ 5,66*
4 Tage
50
€ 6,40*
ab € 4,19*
€ 5,76*
€ 4,00*
ab € 4,22*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bachmann
940.108
ab € 4,63*
Zubehör
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.