Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
Artikel
BACHMANN SMART Steckdosenleiste 3x Schutzkontakt, geschraubt, schwarz, 1,5 m
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Bachmann
icecat
Lager 337
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
337-19.07.1451
Hersteller:
Bachmann
Herst.-Nr.:
388.170
EAN/GTIN:
4016514003921
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
SMART Steckdosenleiste im robusten Design
3-fach Steckdosenleiste Kunststoff
Steckdosen um 35° gedreht, integrierter Berührungsschutz
Leistung Max. 16 A / 3.680 W
Kabel H0V5VV-F3G 1,5mm² mit Schutzkontakt-Stecker
Mehrwegschrauben, wieder anschließbar
Einfache Befestigung durch Anschraublöcher
Praktische Kabelaufwicklung
Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
1.5 m
Funktion:
3-fach Steckdosenleiste
Bauform:
Desktop
Max. Belastbarkeit:
3600W
Max. Spannung:
250V AC
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
3
Anzahl Ausgänge/Winkel:
3 / 35°
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
Schutzkontakt, CEE 7/3, Typ-F
Material (Gehäuse):
Kunststoff
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Anschlusskabel:
H0V5VV-F3G 1,5mm² 1,5m
Farbe (Kabel):
schwarz
Anschlussstecker:
Schutzkontakt
Steckertyp:
Schutzkontakt, CEE 7/7, Typ-E/F
Regionale Verwendung:
Deutschland, Österreich, Niederlande
Höhe:
41 mm
Breite:
188 mm
Tiefe:
56 mm
Gewicht:
0.51 kg
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
130 mm
Verpackungstiefe:
340 mm
Paketgewicht:
0.344 kg
Bruttogewicht:
0,344
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
10.16
... >
USV & Stromversorgung
>
Stromversorgung
>
Steckdosenleisten
Weitere Suchbegriffe:
Anschlussleitung
,
Schuko-Steckdose
,
Schutz-Steckdose
,
Schutzkontakt-Steckdose
,
Schutzkontaktsteckdose
,
Mehrfachsteckdose
,
Steckdosenleiste
,
Tischsteckdose
,
mehrfachsteckdose 1,5 m bachmann schwarz
,
19 zoll steckdosenleiste bachmann
,
19 zoll steckdosenleiste
,
Stedoleiste
,
Steckdosenleiste 3fach
,
Steckerleiste
,
Multiplesocketoutlets
,
Schuko
,
Mehrfachstecker
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6808
1 Tag
31
€ 4,99*
ab € 4,64*
€ 6,37*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 6,40*
Lager 4792
8 Tage
69
€ 6,95*
ab € 4,56*
€ 6,43*
Lager 337
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 6,43*
Lager 1886
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 4,77*
€ 6,55*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
Lagerstand:
Lager 337
Versand:
Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 337
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Montageplatte Stahlblech
Bachmann
940.108
ab € 4,63*
Zubehör
Schraubhalterung SMART Steckdosenleisten ws
Bachmann
919.273
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen