Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BACHMANN BN0500 19" PDU 1HE 24xC13 4xC19, Leistungsmessung, Anschluss CEE 32A, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BACHMANN BN0500 19" PDU 1HE 24xC13 4xC19, Leistungsmessung, Anschluss CEE 32A, blau
BACHMANN BN0500 19" PDU 1HE 24xC13 4xC19, Leistungsmessung, Anschluss CEE 32A, blau
BACHMANN BN0500 19" PDU 1HE 24xC13 4xC19, Leistungsmessung, Anschluss CEE 32A, blau
BACHMANN BN0500 19" PDU 1HE 24xC13 4xC19, Leistungsmessung, Anschluss CEE 32A, blau
Artikel-Nr.:
     337-19.07.1486
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2407
EAN/GTIN:
     4057298016844
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

BlueNet zur Strukturierung, Steuerung und Überwachung von IT-Stromnetzen

  • Integrierte Messung von Strom, Spannung, Wirkleistung, Frequenz, Phasenwinkel und Energie
  • Leistungsmessung (kW), Phasenverschiebung im Netz
  • Anzeige auf beleuchtetem LC- Display
  • Rücksetzbarer Energiezähler (Wert bleibt auch ohne Stromversorgung gespeichert)
  • Messgenauigkeit +/- 2 %
  • Endstücke genietet, nicht zu öffnen
  • Inklusive Befestigungswinkel und Schrauben
  • Kunststoff schwarz, Aluminium-Profil silber

Technische Daten:
  • Leitung: 3,0m H05VV-F 3G4mm², schwarz
  • Anschlussstecker: CEE L+N+PE, 32A, blau
  • 24x C13
  • 4x C19

Abmessungen: 1085,3 x 44 x 44mm, senkrechter Einbau

Weitere Informationen:
Hersteller:
BACHMANN
Produktgruppe:
Steckdosenleisten
Produkttyp:
19" Steckdosenleiste
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Funktion:
19'' Steckdosenleiste
Bauform:
19" Rackmount
Ein/Aus-Schalter:
nein
Anzahl der Steckdosentöpfe:
28
Anzahl Ausgänge/Winkel:
24 x Kaltgerätedose C13, 4x C19
Anordnung Ausgänge:
Reihe
Dosentyp:
IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A | IEC320 C19, Kaltgeräte, 16A
Material (Gehäuse):
Kunststoff/Alu Profil
Farbe (Gehäuse):
schwarz / silber
Anschlusskabel:
H05VV-F 3G 4mm²
Anschlussstecker:
Anschlussstecker: CEE L+N+PE, 32A, blau
Steckertyp:
CEE rot 32A 3P+N+PE 400V "Drehstromstecker"
Regionale Verwendung:
Ohne Einschränkung
Höhe:
44 mm
Breite:
1085 mm
Tiefe:
44 mm
Gewicht:
3098 g
Verpackungshöhe:
100 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
1210 mm
Paketgewicht:
3.105 kg
Bruttogewicht:
3,105
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
0
Weitere Suchbegriffe: Kaltgeräte-Zuleitung, Kaltgerätekabel, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, mehrfachsteckdose bachmann 3 meter, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, 19Z, 19-Zoll-Steckdosenleisten, Rackmount, 19", BlueNet, Steckerleiste, Energiemanagement, Leistungsmessung, Stedoleiste, 19Zoll, Mehrfachstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 304,64*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 281,99*
€ 318,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 283,83*
€ 319,65*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 285,71*
€ 320,76*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,25*
€ 329,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 304,64*
€ 362,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,03*
€ 360,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,16*
€ 350,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,78*
€ 346,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,59*
€ 320,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.