Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BN0500 24xC13 4xC19 Strom 3,0m CEE 32A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-3837824
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2407
EAN/GTIN:
     4057298016844
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
BN0500 ALU 1HE VM Steckdosenleiste mit integrierter Leistungsmessung, mit 2 x LS C16A 1-polig, 12C13 0° + 2C19 90° in Abd. rot, 12C13 0° + 2C19 90° in Abd. sw, Zuleitung: 3,0m H05VV-F 3G 4mm² schwarz mit CEE 32A Stecker mit Haltewinkel 1HE, mit BACHMANN Logo verpackt im Karton. Breite: 44 mm, Tiefe: 47 mm, Versorgungsspannung: 230 V, Befestigungsmaß (standardisiert): sonstige, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 0, mit Display: true, Kabellänge: 3 m, Netzentstörfilter: false, Länge: 1086 mm, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 1, Elektrischer Anschluss: Anschlusskabel mit Stecker, Montagerichtung: horizontal/vertikal, Ausführung des elektrischen Anschlusses: sonstige, SNMP: false, mit LED-Anzeige: false, mit Befestigungsmaterial: true, Amperemeter: true, Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift: 0, Anzahl der sonstigen Steckdosen: 0, mit Sicherung: false, Auswertung: lokal, Schaltbar: false, Anzahl der C13 Steckdosen: 24, Anzahl der C20 Steckdosen: 0, Anzahl der C19 Steckdosen: 4, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363): 0
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bachmann Sales GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
800.2407
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 269,59*
€ 304,64*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 281,99*
€ 318,66*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,95*
ab € 283,83*
€ 319,65*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 285,71*
€ 320,76*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 293,25*
€ 329,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,76*
€ 381,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 319,26*
€ 379,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,13*
€ 369,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,29*
€ 364,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,71*
€ 339,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.